LOVEJOY 68514450883 Coupling Hub, H3567 Coupling Size, 2-5/8 Inch Rough Stock Boe

Είδος: CJ8PAW Μοντέλο: 68514450883

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόμβος ζεύξης Jaw
Μέγεθος οπώνNA
Τύπος οπώνΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματος
ΧρώμαΓκρί
ΣύζευξηΣαγόνι
Μέγεθος ζεύξηςH3567
Τύπος ζεύξηςH
Διάσταση HD7.750 "
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Μήκος πλήμνης7.380 "
Στυλ Hub3
Μήκος έως Bore5"
ΥλικόΌλκιμος σίδηρος
Μέγιστη. Οπή5"
Max. Ταχύτητα2100 rpm
Ελάχ. Οπή2.625 "
Ονομαστική ροπή46632 ίντσες-λίβρες
Αριθμός σιαγόνων7
Εκτός Dia.110 "
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ888 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ1332 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ74 hp
Ανώμαλη γεώτρηση αποθέματος2 5 / 8 "
Σύστημα μέτρησηςImperial
Τόμος892.98000 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.0495

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική ροπήΜέγεθος ζεύξηςΔιάσταση HDΕκτός Dia.Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λΟνομαστική HP στις 1,800 σ.α.λΟνομαστική HP στις 100 σ.α.λΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματοςΤιμή
LOVEJOY 68514448070 Coupling Hub, H3067 Coupling, 2 1/8 Inch Rough Stock Bore | AL9WPL 48070 68514448070-H3067------€3,143.45
RFQ
LOVEJOY 68514447878 Coupling Hub, H3667 Coupling Size, 3 Inch Rough Stock Bore | CJ8PAV 6851444787864812 ίντσες-λίβρεςH36678.750 "120 "1236 hp1851 hp103 hp3"-
RFQ
LOVEJOY 68514455473 Coupling Hub, H4067 Coupling Size, 3-1/4 Inch Rough Stock Bore | CJ8PAX 6851445547388224 ίντσες-λίβρεςH40679.750 "13.250 "1680 hp2520 hp140 hp3 1 / 4 "-
RFQ
LOVEJOY 68514455477 Coupling Hub, H4567 Coupling Size, 3-1/2 Inch Rough Stock Bore | CJ8PAY 68514455477119700 ίντσες-λίβρεςH456710.750 "14.500 "2280 hp-190 hp3 1 / 2 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514450883 Coupling Hub, H3567 Coupling Size, 2-5/8 Inch Rough Stock Boe