LOVEJOY 68514450331 Pin and Block U-Joint, Single Joint, 0.75 Inch Bore, 1.50 Inch OD, Steel | AN9BFA 50331 / NB10B UJNT 3/4 KW 2SS @ 90° BE

LOVEJOY 68514450331 Pin and Block U-Joint, Single Joint, 0.75 Inch Bore, 1.50 Inch OD, Steel

Στοιχείο: AN9BFA Μοντέλο: 68514450331Cross Ref: 50331 / NB10B UJNT 3/4 KW 2SS @ 90 ° BE
€309.73 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαγκόσμιος Σύνδεσμος
Βάθος1.18 "
Μέγεθος οπών3 / 4 "
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΜεταλλικός
Κυβικές ίντσες9.5625 Cu. Σε
Τύπος αρμούΣημείωση Τύπος
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway3 / 16 "x 3 / 32"
Μέγεθος πληκτρολογίου3 / 16 "x 3 / 32"
Πλάτος Keyway3 / 16 "x 3 / 32"
Ύψος κύριας καρφίτσας (Διάσταση Ε)2.12 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Μετατόπιση γωνίας25 μοίρες
Μέγιστη. Οπή0.88 "
Max. Ταχύτητα6000 rpm
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-30 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.1.5 "
Συνολικό μήκος4.25 "
Διάμετρος σπειρώματος βίδας.1 / 4 "-20
Βιδωτή κλωστή ανά ίντσα1 / 4 "-20
Ορισμός μεγέθους βίδας1 / 4-20
ΜέγεθοςΝΒ10Β
Στατική ροπή θραύσης4400 ίντσες-λίβρες
ΣτυλΒαρεθήκατε
Σύστημα μέτρησηςImperial
ΧαρακτηριστικάUniversal Joints NB Type
Τόμος9.5625 cu. σε.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒάθοςΣτατική ροπή θραύσηςΥλικόΟρισμός μεγέθους βίδαςΤιμή
LOVEJOY 68514449739 Pin and Block U-Joint, Single Joint, 0.6250 Inch Bore, 1.25 Inch OD, Steel | AL6YUF 49739 / NB8B UJNT 5/8 3/16 KW & SS BE 685144497395 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "2500 ίντσες-λίβρεςΑτσάλι1 / 4-20€258.11
RFQ
LOVEJOY 68514446728 Universal Joint, Μήκος 4.25 Inch, Steel | AM2VKN 46728 / NB10B UJNT 3/4 x 3/4 KW & SS BE 685144467283 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "4400 ίντσες-λίβρεςΑτσάλι1 / 4-20€309.73
RFQ
LOVEJOY 68514444378 Pin and Block U-Joint, Single Joint, 1.00 Inch Bore, 2.00 Inch OD, Steel | AN9BFB 44378 / NB12B UJNT 1 x 1 KW & SS BE 685144443781"1 / 4 "x 1 / 8"2"5.44 "1.5 "10500 ίντσες-λίβρεςΑτσάλι5 / 16-18€440.79
RFQ
LOVEJOY 68514476319 Pin and Block U-Joint, Single Joint, 0.75 Inch Bore, 1.25 Inch OD, Steel | AN9BFC 76319 / NB8B UJNT 1/2 x 3/4 KW & SS 685144763191/2 "& 3/4"1/8" x 1/16" X 3/16" x 3/32"1.25 "3.75 "1.06 "2500 ίντσες-λίβρεςΑτσάλι1 / 4-20€478.51
RFQ
LOVEJOY 68514444041 Universal Joint, 1.250 Inch Dia., 3.75 Inch Length, 2500 Inch Lbs Breaking Torque | CM7YEX 685144440415 / 8 "-1.250 "3.75 "1.060 "2500 ίντσες-λίβρεςΑτσάλιΧωρίς ρυθμιστικό-
RFQ
LOVEJOY 68514476298 Universal Joint, 2 Inch Dia., 5.440 Inch Length, 10500 Inch Lbs Breaking Torque | CM7YNN 685144762981"-2.000 "5.440 "1.500 "10500 ίντσες-λίβρεςΑτσάλιΧωρίς ρυθμιστικό-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514450331 Pin and Block U-Joint, Single Joint, 0.75 Inch Bore, 1.50 Inch OD, Steel
€309.73 /μονάδα