LOVEJOY 68514476298 Universal Joint, 2 Inch Dia., 5.440 Inch Length, 10500 Inch Lbs Breaking Torque

Είδος: CM7YNN Μοντέλο: 68514476298
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαγκόσμιος Σύνδεσμος
Βάθος1.500 "
Μέγεθος οπών1"
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος κλειδιού ζεύξης3 / 16 "x 3 / 32"
Τύπος αρμούΣΗΜ. -Τύπος
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Ύψος κύριας καρφίτσας (Διάσταση Ε)2.72 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Μετατόπιση γωνίας25 μοίρες φά
Μέγιστη. Οπή1.190 "
Max. Ταχύτητα6000 rpm
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-30 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.2.000 "
Συνολικό μήκος5.440 "
Ορισμός μεγέθους βίδαςΧωρίς ρυθμιστικό
ΜέγεθοςΝΒ12Β
Στατική ροπή θραύσης10500 ίντσες-λίβρες
Σύστημα μέτρησηςImperial
Τόμος21.76 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.575

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒάθοςΣτατική ροπή θραύσηςΥλικόΟρισμός μεγέθους βίδαςΤιμή
LOVEJOY 68514449739 Pin and Block U-Joint, Single Joint, 0.6250 Inch Bore, 1.25 Inch OD, Steel | AL6YUF 49739 / NB8B UJNT 5/8 3/16 KW & SS BE 685144497395 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "2500 ίντσες-λίβρεςΑτσάλι1 / 4-20€258.11
RFQ
LOVEJOY 68514446728 Universal Joint, Μήκος 4.25 Inch, Steel | AM2VKN 46728 / NB10B UJNT 3/4 x 3/4 KW & SS BE 685144467283 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "4400 ίντσες-λίβρεςΑτσάλι1 / 4-20€309.73
RFQ
LOVEJOY 68514450331 Pin and Block U-Joint, Single Joint, 0.75 Inch Bore, 1.50 Inch OD, Steel | AN9BFA 50331 / NB10B UJNT 3/4 KW 2SS @ 90° BE 685144503313 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "4400 ίντσες-λίβρεςΑτσάλι1 / 4-20€309.73
RFQ
LOVEJOY 68514444378 Pin and Block U-Joint, Single Joint, 1.00 Inch Bore, 2.00 Inch OD, Steel | AN9BFB 44378 / NB12B UJNT 1 x 1 KW & SS BE 685144443781"1 / 4 "x 1 / 8"2"5.44 "1.5 "10500 ίντσες-λίβρεςΑτσάλι5 / 16-18€440.79
RFQ
LOVEJOY 68514476319 Pin and Block U-Joint, Single Joint, 0.75 Inch Bore, 1.25 Inch OD, Steel | AN9BFC 76319 / NB8B UJNT 1/2 x 3/4 KW & SS 685144763191/2 "& 3/4"1/8" x 1/16" X 3/16" x 3/32"1.25 "3.75 "1.06 "2500 ίντσες-λίβρεςΑτσάλι1 / 4-20€478.51
RFQ
LOVEJOY 68514444041 Universal Joint, 1.250 Inch Dia., 3.75 Inch Length, 2500 Inch Lbs Breaking Torque | CM7YEX 685144440415 / 8 "-1.250 "3.75 "1.060 "2500 ίντσες-λίβρεςΑτσάλιΧωρίς ρυθμιστικό-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514476298 Universal Joint, 2 Inch Dia., 5.440 Inch Length, 10500 Inch Lbs Breaking Torque