LOVEJOY 68514448630 Universal Joint, 3 Inch Dia., 9.060 Inch Length, 65400 Inch Lbs Breaking Torque

Είδος: CM7YFE Μοντέλο: 68514448630
€1,072.40 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαγκόσμιος Σύνδεσμος
Βάθος2.750 "
Μέγεθος οπών1-3 / 4 "
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος κλειδιού ζεύξης7 / 16 "x 7 / 32"
Τύπος αρμούHD-Τύπος
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Ύψος κύριας καρφίτσας (Διάσταση Ε)4.53 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Μετατόπιση γωνίας25 μοίρες φά
Μέγιστη. Οπή1.810 "
Max. Ταχύτητα1750 rpm
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-30 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.3.000 "
Συνολικό μήκος9.060 "
Ορισμός μεγέθους βίδαςΧωρίς ρυθμιστικό
ΜέγεθοςHD14B
Στατική ροπή θραύσης65400 ίντσες-λίβρες
Σύστημα μέτρησηςImperial
Τόμος81.54000 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.1075

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Μετατόπιση γωνίαςΤρύπα ΑΤρύπα ΒΜέγιστη. ΟπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΟρισμός μεγέθους βίδαςΜέγεθοςΤιμή
LOVEJOY 68514445140 Pin and Block U-Joint, Single Joint, 0.6250 Inch Bore, 1.25 Inch OD, Steel | AN6GDD 45140 / HD8B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW N/SS 6851444514025 μοίρες5/8 "Χ 5/8"5/8 "Χ 5/8"0.75 "1.25 "3.75 "1 / 4-20HD8B€177.66
RFQ
LOVEJOY 68514476381 Universal Joint, 1.250 Inch Dia., 3.75 Inch Length, 5220 Inch Lbs Breaking Torque | CM7YPD 6851447638125 μοίρες φά5/8-11 x 3/4"5/8-11 x 3/4"0.750 "1.250 "3.75 "1 / 4 "-20HD8B€294.42
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514448630 Universal Joint, 3 Inch Dia., 9.060 Inch Length, 65400 Inch Lbs Breaking Torque
€1,072.40 /μονάδα