LOVEJOY 68514448389 Φλάντζα ζεύξης μανίκι, φλάντζα S-Flex, Μέγεθος 10, 45 mm Διάμετρος, Χυτοσίδηρος | AN9DAC 48389 / 10S X 45MM

LOVEJOY 68514448389 Φλάντζα ζεύξης μανίκι, φλάντζα S-Flex, Μέγεθος 10, διάμετρος 45 mm, Χυτοσίδηρος

Είδος: AN9DAC Μοντέλο: 68514448389Cross Ref: 48389 / 10S X 45mm
€170.38 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα ζεύξης μανικιών
Μέγεθος οπών45 mm
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος ζεύξης10S
Τύπος ζεύξηςS-Flex
Διάσταση FL30.99mm
Διάσταση HD111.25mm
Διάσταση L68.58mm
Διάσταση P20.57mm
Διάσταση SL10.41mm
Βαθμολογία HP @ 100 RPM4.6hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM55hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM82hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM164hp
Μέγεθος πληκτρολογίου14 x 3.8mm
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Οπή2.75 "
Max. Ταχύτητα3600 RPM
Ονομαστική ροπή (με θήκη EPDM)324.83 Nm
Εκτός Dia.190.5 mm
Νήμα1 / 2-13
Στρεπτική ακαμψία10980 In.Lbs./Rad
ΧαρακτηριστικάΦλάντζα ζεύξης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΟπήΜέγεθος οπώνΜέγεθος ζεύξηςMax. ΤαχύτηταΟνομαστική ροπή (με θήκη EPDM)Εκτός Dia.ΝήμαΣτρεπτική ακαμψίαΤιμή
LOVEJOY 68514441518 Φλάντζα ζεύξης άξονα, οπή 20 mm, Χυτοσίδηρος | AK3ZKN 41518 / 5S X 20MM 685144415181.188 "20 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€40.08
RFQ
LOVEJOY 68514441520 Φλάντζα ζεύξης άξονα, οπή 25 mm, Χυτοσίδηρος | AK3ZKQ 41520 / 5S X 25MM 685144415201.188 "25 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€40.08
RFQ
LOVEJOY 68514441533 Φλάντζα ζεύξης άξονα, οπή 20 mm, Χυτοσίδηρος | AK3ZNG 41533 / 6S X 20MM 685144415331.438 "20 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€53.14
RFQ
LOVEJOY 68514441535 Φλάντζα ζεύξης άξονα, οπή 25 mm, Χυτοσίδηρος | AK3ZNK 41535 / 6S X 25MM 685144415351.438 "25 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€55.42
RFQ
LOVEJOY 68514441536 Φλάντζα ζεύξης άξονα, οπή 28 mm, Χυτοσίδηρος | AK3ZNM 41536 / 6S X 28MM 685144415361.438 "28 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€52.82
RFQ
LOVEJOY 68514441537 Φλάντζα ζεύξης άξονα, οπή 30 mm, Χυτοσίδηρος | AK3ZNP 41537 / 6S X 30MM 685144415371.438 "30 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€52.77
RFQ
LOVEJOY 68514441539 Φλάντζα ζεύξης άξονα, οπή 35 mm, Χυτοσίδηρος | AK3ZNR 41539 / 6S X 35MM 685144415391.438 "35 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€52.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514448389 Φλάντζα ζεύξης μανίκι, φλάντζα S-Flex, Μέγεθος 10, διάμετρος 45 mm, Χυτοσίδηρος
€170.38 /μονάδα