LOVEJOY 68514439267 Πλήμνη ζεύξης, Traingular, Διάμετρος 0.75 ίντσας, Σίδερο | AL4LTR 39267 / 60 DLT HUB 3/4 N/KW

LOVEJOY 68514439267 Πλήμνη ζεύξης, Traingular, διάτρηση 0.75 ίντσες, Σίδερο

Είδος: AL4LTR Μοντέλο: 68514439267Cross Ref: 39267 / 60 DLT HUB 3/4 N/KW
€453.39 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDelta Hub
Μέγεθος οπών3 / 4 "
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΜεταλλικός
Τύπος ζεύξηςFlex-Link
Διάσταση π.Χ3.88 "
Διάσταση HD4.5 "
Διάσταση P2.623 έως 2.625 "
Διάσταση Q0.12 "
Διάσταση TH (Αξονικό καπάκι / Βιδωτή βρύση)3 / 8-16 x 0.88
Βαθμολογία HP @ 100 RPM6.5hp
Βαθμολογία HP @ 1150 RPM75hp
Βαθμολογία HP @ 1750 RPM114hp
Στυλ HubΔέλτα
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore2.03 "
ΥλικόΌλκιμος σίδηρος
Μέγιστη. Οπή2.5 "
Μέγιστη. Συνεχής Ροπή4100 In.Lbs.
Ελάχ. Οπή0.75 "
Ροπή αιχμής υπερφόρτωσης6150 In.Lbs.
Ονομαστική HP στις 3,500 σ.α.λ. (Τυπικός κινητήρας)228 hp
Ονομαστική HP στις 875 σ.α.λ. (Τυπικός κινητήρας)57 hp
Ρύθμιση μεγέθους σπειρώματος βίδας (Διάσταση T)3 / 8-16
Μέγεθος60

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΥλικόΜήκος έως BoreΔιάσταση π.ΧΔιάσταση HDΔιάσταση PΔιάσταση QΤιμή
LOVEJOY 68514439265 Πλήμνη σύζευξης, Τριγωνικό, Με κλειδί, 7/16 ίντσες οπή, όλκιμο σίδερο | AK4ALJ 39265 / 40 DLT HUB 7/16 N/KW 685144392657 / 16 "Χωρίς KeywayΌλκιμος σίδηρος1.34 "2.12 "2.56 "1.498 έως 1.5 "0.09 "€221.66
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514439267 Πλήμνη ζεύξης, Traingular, διάτρηση 0.75 ίντσες, Σίδερο
€453.39 /μονάδα