LOVEJOY 68514439265 Πλήμνη σύζευξης, Τριγωνικό, Με κλειδί, 7/16 ίντσες οπή, όλκιμο σίδερο | AK4ALJ 39265 / 40 DLT HUB 7/16 N/KW

LOVEJOY 68514439265 Πλήμνη σύζευξης, Τριγωνικό, με κλειδί, οπή 7/16 ιντσών, όλκιμο σίδερο

Στοιχείο: AK4ALJ Μοντέλο: 68514439265Cross Ref: 39265 / 40 DLT HUB 7/16 N/KW
€221.66 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDelta Hub
Μέγεθος οπών7 / 16 "
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΜεταλλικός
Τύπος ζεύξηςFlex-Link
Διάσταση π.Χ2.12 "
Διάσταση HD2.56 "
Διάσταση P1.498 έως 1.5 "
Διάσταση Q0.09 "
Διάσταση TH (Αξονικό καπάκι / Βιδωτή βρύση)1 / 4-20 x 0.62
Βαθμολογία HP @ 100 RPM1.2hp
Βαθμολογία HP @ 1150 RPM13.8hp
Βαθμολογία HP @ 1750 RPM21hp
Στυλ HubΔέλτα
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore1.34 "
ΥλικόΌλκιμος σίδηρος
Μέγιστη. Οπή1.375 "
Μέγιστη. Συνεχής Ροπή750 In.Lbs.
Ελάχ. Οπή0.438 "
Ροπή αιχμής υπερφόρτωσης1125 In.Lbs.
Ονομαστική HP στις 3,500 σ.α.λ. (Τυπικός κινητήρας)42 hp
Ονομαστική HP στις 875 σ.α.λ. (Τυπικός κινητήρας)10.5 hp
Ρύθμιση μεγέθους σπειρώματος βίδας (Διάσταση T)1 / 4-20
Μέγεθος40

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΥλικόΜήκος έως BoreΔιάσταση π.ΧΔιάσταση HDΔιάσταση PΔιάσταση QΤιμή
LOVEJOY 68514439267 Πλήμνη ζεύξης, Traingular, Διάμετρος 0.75 ίντσας, Σίδερο | AL4LTR 39267 / 60 DLT HUB 3/4 N/KW 685144392673 / 4 "Χωρίς KeywayΌλκιμος σίδηρος2.03 "3.88 "4.5 "2.623 έως 2.625 "0.12 "€453.39
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514439265 Πλήμνη σύζευξης, Τριγωνικό, με κλειδί, οπή 7/16 ιντσών, όλκιμο σίδερο
€221.66 /μονάδα