LOVEJOY 68514438570 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L090, OD 2.11 ίντσες | AK4BQQ 38570 / L090 HUB 13T 16/32DP W/LLOC

LOVEJOY 68514438570 Jaw Coupling Hub, L090 Coupling Size, 2.11 Inch OD

Στοιχείο: AK4BQQ Μοντέλο: 68514438570Cross Ref: 38570/L090 HUB 13T 16/32DP W/L'LOC
€104.31 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος L Hub
Τύπος οπώνSpline Bore
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςL090
Τύπος ζεύξηςL
Διάσταση G0.52 "
Διάσταση SL0.44 "
Διάσταση Τ1 / 4-20
Μήκος πλήμνης1.34 "
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore0.82 "
ΥλικόΣυντηγμένο σίδερο
Μέγιστη. Οπή1"
Ελάχ. Οπή0.25 "
Εκτός Dia.2.11 "
Συνολικό μήκος2.15 "
Μέγεθος Spline13Τ 16/32 Δ.Π
Σύστημα μέτρησηςImperial
Νήμα Ντιά.1 / 4 "-20
Νήματα ανά ίντσα1 / 4 "-20

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜήκος έως BoreΕκτός Dia.ΥλικόΕλάχ. ΟπήΤιμή
LOVEJOY 68514438571 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L099, OD 2.54 ίντσες | AJ2XBU 68514438571L0991.06 "2.54 "Συντηγμένο σίδερο0.437 "€132.64
LOVEJOY 68514438569 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L090, OD 2.11 ίντσες | AJ2XFK 68514438569L0900.82 "2.11 "Συντηγμένο σίδερο0.25 "€103.81
LOVEJOY 68514437929 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L190, OD 4.5 ιντσών | AJ2XFN 68514437929L1901.94 "4.5 "Συντηγμένο σίδερο0.75 "€276.50
LOVEJOY 68514437916 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L110, OD 3.32 ιντσών | AJ2XFP 68514437916L1101.68 "3.32 "Συντηγμένο σίδερο0.625 "€172.06
LOVEJOY 68514437909 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L110, OD 3.32 ίντσες | AJ2XFR 68514437909L1101.68 "3.32 "Συντηγμένο σίδερο0.625 "€172.06
LOVEJOY 68514455195 Hub σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος ζεύξης L100, OD 2.54 ίντσες | AJ2XJA 68514455195L1001.38 "2.54 "Συντηγμένο σίδερο0.437 "€57.10
LOVEJOY 68514437905 Hub σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος ζεύξης L100, OD 2.54 ίντσες | AJ2XMN 68514437905L1001.38 "2.54 "Συντηγμένο σίδερο0.437 "€158.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514438570 Jaw Coupling Hub, L090 Coupling Size, 2.11 Inch OD
€104.31 /μονάδα