LOVEJOY 68514437917 Hub σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος ζεύξης L150, OD 3.75 ίντσες | AK4BRF 37917 / L150 HUB 11T 16/32DP W/LLOC

LOVEJOY 68514437917 Jaw Coupling Hub, L150 Coupling Size, 3.75 Inch OD

Είδος: AK4BRF Μοντέλο: 68514437917Cross Ref: 37917/L150 HUB 11T 16/32DP W/L'LOC
€190.12 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος L Hub
Τύπος οπώνSpline Bore
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςL150
Τύπος ζεύξηςL
Διάσταση G1"
Διάσταση SL0.75 "
Διάσταση Τ3 / 8-16
Μήκος πλήμνης2.75 "
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore1.75 "
ΥλικόΣυντηγμένο σίδερο
Μέγιστη. Οπή1.875 "
Ελάχ. Οπή0.625 "
Εκτός Dia.3.75 "
Συνολικό μήκος4.5 "
Μέγεθος Spline11Τ 16/32 Δ.Π
Σύστημα μέτρησηςImperial
Νήμα Ντιά.3 / 8 "-16
Νήματα ανά ίντσα3 / 8 "-16

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜήκος έως BoreΕκτός Dia.ΥλικόΕλάχ. ΟπήΤιμή
LOVEJOY 68514438571 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L099, OD 2.54 ίντσες | AJ2XBU 68514438571L0991.06 "2.54 "Συντηγμένο σίδερο0.437 "€132.64
LOVEJOY 68514438569 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L090, OD 2.11 ίντσες | AJ2XFK 68514438569L0900.82 "2.11 "Συντηγμένο σίδερο0.25 "€103.81
LOVEJOY 68514437929 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L190, OD 4.5 ιντσών | AJ2XFN 68514437929L1901.94 "4.5 "Συντηγμένο σίδερο0.75 "€276.50
LOVEJOY 68514437916 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L110, OD 3.32 ιντσών | AJ2XFP 68514437916L1101.68 "3.32 "Συντηγμένο σίδερο0.625 "€172.06
LOVEJOY 68514437909 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L110, OD 3.32 ίντσες | AJ2XFR 68514437909L1101.68 "3.32 "Συντηγμένο σίδερο0.625 "€172.06
LOVEJOY 68514455195 Hub σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος ζεύξης L100, OD 2.54 ίντσες | AJ2XJA 68514455195L1001.38 "2.54 "Συντηγμένο σίδερο0.437 "€57.10
LOVEJOY 68514437905 Hub σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος ζεύξης L100, OD 2.54 ίντσες | AJ2XMN 68514437905L1001.38 "2.54 "Συντηγμένο σίδερο0.437 "€158.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514437917 Jaw Coupling Hub, L150 Coupling Size, 3.75 Inch OD
€190.12 /μονάδα