LOVEJOY 68514413740 Σύζευξη άξονα, εξωτερική διάμετρος 2.5 ίντσες, μήκος 4.27 ίντσες, χάλυβας | AM7ZHY 13740 / RRU75 HUB 3/8 N/KW

LOVEJOY 68514413740 Σύζευξη άξονα, εξωτερική διάμετρος 2.5 ίντσες, μήκος 4.27 ίντσες, χάλυβας

Είδος: AM7ZHY Μοντέλο: 68514413740Cross Ref: 13740 / RRU75 HUB 3/8 N/KW
€233.25 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆξονας και ζεύξη
Μέγεθος οπών3 / 8 "
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΓκρι/Μεταλλικό
Μέγεθος ζεύξης75 RRU
Τύπος ζεύξηςΑπόρριψη
Διάσταση π.Χ2"
Διάσταση D2.38 "
Διάσταση FD2.5 "
Διάσταση FL10.38 "
Διάσταση HD2.5 "
Διάσταση HL1.25 "
Διαστάσεις1.81 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.28hp
Στυλ HubRRU Hub
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Οπή1.25 "
Max. Ταχύτητα20000 RPM
Μέγιστη. Ροπή175 In.Lbs.
Ελάχ. Οπή0.375 "
Συνολικό μήκος4.27 "
Τοποθεσία καρφίτσας (Διάσταση SL)0.62 "
Μέγεθος καρφίτσας1 / 8 "
Ρύθμιση μεγέθους σπειρώματος βίδας (Διάσταση T)1 / 4-20
Γωνία εκκαθάρισης στο μέγ. Ροπή1.82 μοίρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση HLΜέγεθος οπώνΜέγεθος ζεύξηςΔιαστάσειςΜέγιστη. ΟπήMax. ΤαχύτηταΜέγιστη. ΡοπήΣυνολικό μήκοςΤιμή
LOVEJOY 68514413695 One Piece Shaft To Shaft Coupling, 50 Coupling Size, 2.00 Inch OD, Steel | AN9BFM 13695 / RRU50 HUB 7/16 N/KW 685144136951"7 / 16 "50 RRU1.56 "1"30000 RPM82 In.Lbs.3.52 "€184.09
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514413740 Σύζευξη άξονα, εξωτερική διάμετρος 2.5 ίντσες, μήκος 4.27 ίντσες, χάλυβας
€233.25 /μονάδα