LOVEJOY 68514413695 One Piece Shaft To Shaft Coupling, 50 Coupling Size, 2.00 Inch OD, Steel | AN9BFM 13695 / RRU50 HUB 7/16 N/KW

LOVEJOY 68514413695 Σύζευξη άξονα σε άξονα ενός τεμαχίου, μέγεθος ζεύξης 50, OD 2.00 ιντσών, χάλυβας

Στοιχείο: AN9BFM Μοντέλο: 68514413695Cross Ref: 13695 / RRU50 HUB 7/16 N/KW
€184.09 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆξονας και ζεύξη
Μέγεθος οπών7 / 16 "
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΓκρι/Μεταλλικό
Μέγεθος ζεύξης50 RRU
Τύπος ζεύξηςΑπόρριψη
Διάσταση π.Χ1.5 "
Διάσταση D1.88 "
Διάσταση FD2"
Διάσταση FL10.25 "
Διάσταση HD2"
Διάσταση HL1"
Διαστάσεις1.56 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.13hp
Στυλ HubRRU Hub
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Οπή1"
Max. Ταχύτητα30000 RPM
Μέγιστη. Ροπή82 In.Lbs.
Ελάχ. Οπή0.375 "
Συνολικό μήκος3.52 "
Τοποθεσία καρφίτσας (Διάσταση SL)0.5 "
Μέγεθος καρφίτσας1 / 8 "
Ρύθμιση μεγέθους σπειρώματος βίδας (Διάσταση T)1 / 4-20
Γωνία εκκαθάρισης στο μέγ. Ροπή1.82 μοίρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση HLΜέγεθος οπώνΜέγεθος ζεύξηςΔιαστάσειςΜέγιστη. ΟπήMax. ΤαχύτηταΜέγιστη. ΡοπήΣυνολικό μήκοςΤιμή
LOVEJOY 68514413740 Σύζευξη άξονα, εξωτερική διάμετρος 2.5 ίντσες, μήκος 4.27 ίντσες, χάλυβας | AM7ZHY 13740 / RRU75 HUB 3/8 N/KW 685144137401.25 "3 / 8 "75 RRU1.81 "1.25 "20000 RPM175 In.Lbs.4.27 "€233.25
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514413695 Σύζευξη άξονα σε άξονα ενός τεμαχίου, μέγεθος ζεύξης 50, OD 2.00 ιντσών, χάλυβας
€184.09 /μονάδα