HOFFMAN A48N3609 Μεταλλικό περίβλημα Ύψος 48 ίντσες x 36 ίντσες πλάτος x 9.25 ίντσες βάθος | AG2QKY 32FA50

HOFFMAN A48N3609 Μεταλλικό περίβλημα 48 ίντσες Ύψος x 36 ίντσες πλάτος x 9.25 ίντσες βάθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2QKY Μοντέλο: A48N3609Cross Ref: 32FA50

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,240.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓκρί
Βάθος9.25 "
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΒιδωτή βίδα
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςκρεμαστός
φινίρισμαANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα
ΤσιμούχαNeoprene
Ύψος48 "
Εσωτερικό πάνελ32FT70
Εκτίμηση IP30
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόΆνθρακα
Μεταλλικό μετρητή14
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA1
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 50.85
Ύψος πλοίου (cm)24.77
Μήκος πλοίου (cm)131.45
Πλάτος πλοίου (cm)95.89
Κωδικός ΕΣ8538100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕσωτερικό πάνελΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN A42N3609 Μεταλλικό περίβλημα 42 ίντσες Heψος x 36 ίντσες Πλάτος x 9.25 ίντσες Βάθος | AG2QKX 32FA49 Α42Ν360942 "32FT6636 "€2,051.04
HOFFMAN A42N3009 Μεταλλικό περίβλημα Ύψος 42 ίντσας x 30 ίντσες πλάτος x 9.25 ίντσες βάθος | AG2QNC 32FA48 Α42Ν300942 "32FT6430 "€1,772.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN A48N3609 Μεταλλικό περίβλημα 48 ίντσες Ύψος x 36 ίντσες πλάτος x 9.25 ίντσες βάθος
€2,240.24 /μονάδα