LOVEJOY 68514413103 Σύζευξη άξονα, Μέγεθος 3/8 x 3/8 ίντσες, Ατσάλι | AK3WMG 13103 / U37S 3/8 X 3/8 N/KW W/SS

LOVEJOY 68514413103 Σύζευξη άξονα, μέγεθος 3/8 x 3/8 ίντσες, χάλυβας

Είδος: AK3WMG Μοντέλο: 68514413103Cross Ref: 13103 / U37S 3/8 X 3/8 N/KW W/SS
€420.21 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆξονας και ζεύξη
Αξονική κακή ευθυγράμμιση (Δ Ka)0.015 "
Μπόρε Ντιά.0.375 "
Μέγεθος οπών3/8 x 3/8 "
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΓκρι/Μεταλλικό
Διάσταση HD0.86 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.06hp
Μέγεθος κόμβουU37S
Στυλ HubΚοντά
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore0.52 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Οπή0.375 "
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.009 "
Max. Ταχύτητα30000 RPM
Μέγιστη. Ροπή39 In.Lbs.
Ελάχ. Οπή0.25 "
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 Βαθμ.F
Συνολικό μήκος1.65 "
Τοποθεσία καρφίτσας (Διάσταση SL)0.25 "
Ρύθμιση μεγέθους σπειρώματος βίδας (Διάσταση T)10-24
ΧαρακτηριστικάΆξονας σε Άξονα
Γωνία εκκαθάρισης στο μέγ. Ροπή3 μοίρες
Γωνία εκκαθάρισης στην ονομαστική ροπή1.09 μοίρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Αξονική κακή ευθυγράμμιση (Δ Ka)Μπόρε Ντιά.Max. ΤαχύτηταΜέγιστη. ΡοπήΕλάχ. ΟπήΣυνολικό μήκοςΤοποθεσία καρφίτσας (Διάσταση SL)Τιμή
LOVEJOY 68514441950 Σύζευξη άξονα, Μέγεθος 3/8 x 3/8 ίντσες, Ατσάλι | AK3MXQ 41950 / U50S CPLG 3/8 X 3/8 N/KW BE 685144419500.014 "0.01 "0.5 "30000 RPM82 In.Lbs.0.313 "1.82 "0.31 "€445.94
RFQ
LOVEJOY 68514413359 Σύζευξη άξονα, Με ρυθμιστική βίδα, Μέγεθος 3/8 x 3/8 ίντσες, Ατσάλι | AK3XAC 13359 / U75S CPLG 3/8 X 3/8 N/KW W/SS 685144133590.019 "0.02 "0.75 "20000 RPM175 In.Lbs.0.375 "2.72 "0.41 "€517.44
RFQ
LOVEJOY 68514444809 Σύζευξη άξονα, Μέγεθος 1/4 x 3/8 ίντσα, Ατσάλι | AL2ZZM 44809 / U37S CPLG 1/4 X 3/8 N/KW BE 685144448090.009 "0.015 "0.375 "30000 RPM39 In.Lbs.0.25 "1.65 "0.25 "€420.21
RFQ
LOVEJOY 68514450849 One Piece Shaft To Shaft Coupling, 62 Coupling Size, 1.42 Inch OD, Steel | AN9BHA 50849 / U62S CPLG 5/16 X 5/16 N/KW BE 685144508490.019 "0.02 "0.625 "20000 RPM126 In.Lbs.0.313 "2.28 "0.38 "€488.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514413103 Σύζευξη άξονα, μέγεθος 3/8 x 3/8 ίντσες, χάλυβας
€420.21 /μονάδα