Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514412280 Jaw Coupling Spider, L190 Coupling Size, 2592 In-lb Torque | AK4BNE 12280

LOVEJOY 68514412280 Jaw Coupling Spider, L190 Coupling Size, 2592 In-lb Ροπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AK4BNE Μοντέλο: 68514412280Σταυρός: 12280
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
€118.94 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος αράχνης
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Μέγεθος οπών2.125 "
Χημική αντίστασηπολύ Καλό
ΧρώμαΜπλε
Μέγεθος ζεύξηςL190
Τύπος ζεύξηςΣαγόνι
Κυβικές ίντσες17.82 Cu.N.
Ικανότητα απόσβεσηςΧαμηλός
Διάσταση1.380 "
Διάσταση A4.5 "
Διάσταση Β0.6 "
Διάσταση Η1.38 "
Διάσταση W0.88 "
ΥλικόΟυρεθάνη
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1
Μέγιστη. Οπή2.125 "
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.015 "
Ονομαστική ροπή2592 ίντσες-λίβρες
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-30 βαθμ. έως 160 βαθμούς φά
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.015 "
Σκληρότητα Shore55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L232
Εσωτερική διάμετρος αράχνης1.38 "
Εξωτερική διάμετρος αράχνης4.5 "
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)0.88 "
Τύπος αράχνηςL
ΣτυλΑνοικτό
Ροπή2592 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΕλαστομερές ένθετο
Τόμος17.82 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.12
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24

Λεπτομέρειες:

    • Η αράχνη σιαγόνας Lovejoy 68514412280 είναι κατασκευασμένη από ουρεθάνη που διευκολύνει τη μεταφορά και την απορρόφηση του φορτίου κραδασμών.
    • Έχει σχεδιαστεί για να δέχεται γωνιακές και παράλληλες παραμορφώσεις άξονα.
    • Αυτή η αράχνη με έξι άκρα προσφέρει βέλτιστη ευελιξία ενώ παραμένει κλειδωμένη στη θέση της.
    • Επίσης, περιηγηθείτε σε άλλα Lovejoy L190 spiders διατίθεται σε διαφορετικές διαμέτρους οπών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΥλικόΜέγεθος οπώνΧρώμαΟνομαστική ροπήΕύρος κανονικής θερμοκρασίαςΤιμή
LOVEJOY 68514410620 Jaw Coupling Spider, L075, AL075 Μέγεθος σύζευξης | AJ2XBM 68514410620L075, AL075SOX (NBR) καουτσούκ0.875 "Μαύρη90 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€9.67
LOVEJOY 68514434517 Jaw Coupling Spider, L225 Coupling Size, 6228 in. lbs. Ροπή | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 450 βαθμούς φά€558.98
LOVEJOY 68514437881 Jaw Coupling Spider, L190 Coupling Size, 1728 In-lb Ροπή | AJ2XKY 68514437881L190SOX (NBR) καουτσούκ2.125 "Μαύρη1728 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€61.85
LOVEJOY 68514412400 Jaw Coupling Spider, L225 Coupling Size, 6228 in. lbs. Ροπή | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel2.625 "Tan6228 ίντσες-λίβρες-60 βαθμ. έως 250 βαθμούς φά€173.04
LOVEJOY 68514410968 Jaw Coupling Spider, L090, L095, AL090, AL095 Μέγεθος ζεύξης | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) καουτσούκ-Μαύρη144 in.-lbs. έως 194 in.-lbs.-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€12.26
LOVEJOY 68514412406 Jaw Coupling Spider, L225 Coupling Size, 2340 In-Lb Torque | AJ2XLK 68514412406L225SOX (NBR) καουτσούκ2.625 "Μαύρη2340 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€60.47
LOVEJOY 68514437880 Jaw Coupling Spider, L150 Coupling Size, 1240 in. lbs. Ροπή | AJ2XLL 68514437880L150SOX (NBR) καουτσούκ1.875 "Μαύρη1240 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€51.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514412280 Jaw Coupling Spider, L190 Coupling Size, 2592 In-lb Ροπή
€118.94 /μονάδα