LOVEJOY 68514411094 Hub Coupling Jaw, L095 Coupling Size, 1.52 Inch Hub Length | CF3JFU

LOVEJOY 68514411094 Jaw Coupling Hub, L095 Coupling Size, 1.52 Inch Lubth μήκος

Στοιχείο: CF3JFU Μοντέλο: 68514411094
€37.79 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος L Hub
# από ​​Σαγόνια3
Μέγεθος οπώνNA
Τύπος οπώνΣτερεά
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςL095
Τύπος ζεύξηςL
Διάσταση G0.52 "
Διάσταση SL0.44 "
Διάσταση Τ5 / 16-18
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.31hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM3.72hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM5.5hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM11.16 hp
Μήκος πλήμνης1.52 "
Στυλ Hub1
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore1"
ΥλικόΣυντηγμένο σίδερο
Μέγιστη. Οπή1.125 "
Max. Ταχύτητα9000 rpm
Ελάχ. Οπή0.438 "
Ροπή αδράνειας WR20.89 Lbs.In.Sq.
Ονομαστική ροπή194 ίντσες-λίβρες
Αριθμός σιαγόνων3
Εκτός Dia.2.11 "
Συνολικό μήκος2.51 "
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ3.72 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ5.5 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ0.31 hp
Σύστημα μέτρησηςImperial
Νήμα Ντιά.5 / 16 "-18
Νήματα ανά ίντσα5 / 16 "-18

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜήκος έως BoreΜέγιστη. ΟπήΜήκος πλήμνηςΕκτός Dia.ΥλικόΟνομαστική ροπήΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514410129 Hub Coupling Jaw, L035 Coupling Size, 0.550 Inch Hub Length | AJ2XCC 68514410129L0350.27 "0.375 "0.55 "0.63 "Συντηγμένο σίδερο3.5 ίντσες-λίβρεςL€6.08
LOVEJOY 68514410218 Hub Coupling Jaw, Μέγεθος σύζευξης L050, Μήκος πλήμνης 1.100 ίντσες | AM7TLV 10218 / L050 HUB SOLID N/LBL 68514410218L0500.62 "0.625 "1.1 "1.08 "Συντηγμένο σίδερο26.3 ίντσες-λίβρεςL€6.08
RFQ
LOVEJOY 68514476172 Jaw Coupling Hub, L225 Coupling Size, 3.180 Inch Hub Length | CF3JJY 68514476172L2252.18 "2.625 "3.18 "5"Ατσάλι2340 ίντσες-λίβρεςL€675.92
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514411094 Jaw Coupling Hub, L095 Coupling Size, 1.52 Inch Lubth μήκος
€37.79 /μονάδα