Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SOLBERG CSL-825-038HC Vacuum Vacuum 3/8 In | AE9EUT 6JC97

SOLBERG CSL-825-038HC Φίλτρο κενό 3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9EUT Μοντέλο: CSL-825-038HCΣταυρός: 6JC97
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
€150.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο κενού
Διάμετρος3 3 / 4 "
Βαθμολογία απόδοσης99%
Βαθμολογία φίλτρου5 μικρά
Ύψος3.625 "
Είσοδος3/8 (F) NPT
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Ροή18 CFM
Outlet3/8 (F) NPT
ΧαρακτηριστικάΤυπικό καθήκον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΎψοςΕίσοδοςΜέγιστη. ΡοήOutletΤιμή
SOLBERG CSL-825-050HC Vacuum Vacuum 1/2 In | AE9EUU 6JC98 CSL-825-050HC3 3 / 4 "3.625 "1/2 (F) NPT18 CFM1/2 (F) NPT€158.88
SOLBERG CSL-843-075HC Vacuum Vacuum 3/4 In | AE9EUV 6JC99 CSL-843-075HC5 7 / 8 "4.375 "3/4 (F) NPT25 cfm3/4 (F) NPT€184.09
SOLBERG CSL-849-100HC Φίλτρο κενού 1 σε | AE9EZF 6JD01 CSL-849-100HC7 5 / 16 "6.5 "1 (ΣΤ) ΝΡΤ40 cfm1 (ΣΤ) ΝΡΤ€236.00
SOLBERG CSL-849-125HC Vacuum Vacuum 1 1/4 In | AE9EZG 6JD02 CSL-849-125HC7 5 / 16 "6.5 "1-1 / 4 (F) NPT60 cfm1 1/4 (F) NPT€244.05
SOLBERG CSL-849-150HC Φίλτρο κενού 1 1/2 In | AE9EZH 6JD03 CSL-849-150HC7 5 / 16 "6.5 "1-1 / 2 (F) NPT80 cfm1 1/2 (F) NPT€283.29
SOLBERG CSL-851-200HC Vacuum Vacuum 2 In | AE9EZJ 6JD04 CSL-851-200HC8 3 / 4 "10.25 "2 (ΣΤ) ΝΡΤ175 cfm2 (ΣΤ) ΝΡΤ€607.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLBERG CSL-825-038HC Φίλτρο κενό 3/8 In
€150.35 /μονάδα