LOVEJOY 68514410218 Hub Coupling Jaw, Μέγεθος σύζευξης L050, Μήκος πλήμνης 1.100 ίντσες | AM7TLV 10218 / L050 HUB SOLID N/LBL

LOVEJOY 68514410218 Jaw Coupling Hub, L050 Coupling Size, 1.100 Inch Lubth μήκος

Στοιχείο: AM7TLV Μοντέλο: 68514410218Cross Ref: 10218 / L050 HUB SOLID N/LBL
€6.08 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος L Hub
# από ​​Σαγόνια2
Μέγεθος οπώνNA
Τύπος οπώνΣτερεά
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςL050
Τύπος ζεύξηςL
Διάσταση G0.48 "
Διάσταση SL0.31 "
Διάσταση Τ1 / 4-20
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.042hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM0.5hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM0.75hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM1.51 hp
Μήκος πλήμνης1.1 "
Στυλ Hub1
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore0.62 "
ΥλικόΣυντηγμένο σίδερο
Μέγιστη. Οπή0.625 "
Max. Ταχύτητα18000 rpm
Ελάχ. Οπή0.25 "
Ροπή αδράνειας WR20.054 Lbs.In.Sq.
Ονομαστική ροπή26.3 ίντσες-λίβρες
Αριθμός σιαγόνων2
Εκτός Dia.1.08 "
Συνολικό μήκος1.71 "
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ0.5 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ0.75 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ0.042 hp
Σύστημα μέτρησηςImperial
Νήμα Ντιά.1 / 4 "-20
Νήματα ανά ίντσα1 / 4 "-20

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜήκος έως BoreΜέγιστη. ΟπήΜήκος πλήμνηςΕκτός Dia.ΥλικόΟνομαστική ροπήΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514410129 Hub Coupling Jaw, L035 Coupling Size, 0.550 Inch Hub Length | AJ2XCC 68514410129L0350.27 "0.375 "0.55 "0.63 "Συντηγμένο σίδερο3.5 ίντσες-λίβρεςL€6.08
LOVEJOY 68514411094 Hub Coupling Jaw, L095 Coupling Size, 1.52 Inch Hub Length | CF3JFU 68514411094L0951"1.125 "1.52 "2.11 "Συντηγμένο σίδερο194 ίντσες-λίβρεςL€37.79
RFQ
LOVEJOY 68514476172 Jaw Coupling Hub, L225 Coupling Size, 3.180 Inch Hub Length | CF3JJY 68514476172L2252.18 "2.625 "3.18 "5"Ατσάλι2340 ίντσες-λίβρεςL€675.92
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514410218 Jaw Coupling Hub, L050 Coupling Size, 1.100 Inch Lubth μήκος
€6.08 /μονάδα