LOVEJOY 68514476172 Jaw Coupling Hub, L225 Coupling Size, 3.180 Inch Hub Length | CF3JJY

LOVEJOY 68514476172 Jaw Coupling Hub, L225 Coupling Size, 3.180 Inch Lubth μήκος

Είδος: CF3JJY Μοντέλο: 68514476172
€675.92 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος L Hub
# από ​​Σαγόνια3
Μέγεθος οπώνNA
Τύπος οπώνΣτερεά
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςL225
Τύπος ζεύξηςL
Διάσταση G1"
Διάσταση SL1"
Διάσταση Τ1 / 2-13
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 100 RPM3.7hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM44.4hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM67hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM133.2 hp
Μήκος πλήμνης3.18 "
Στυλ Hub2
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore2.18 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Οπή2.625 "
Max. Ταχύτητα4200 RPM
Ελάχ. Οπή0.75 "
Ροπή αδράνειας WR265 Lbs.In.Sq.
Ονομαστική ροπή2340 ίντσες-λίβρες
Αριθμός σιαγόνων3
Εκτός Dia.5"
Συνολικό μήκος5.34 "
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ44.4 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ67 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ3.7 hp
Σύστημα μέτρησηςImperial
Νήμα Ντιά.1 / 2 "-13
Νήματα ανά ίντσα1 / 2 "-13

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜήκος έως BoreΜέγιστη. ΟπήΜήκος πλήμνηςΕκτός Dia.ΥλικόΟνομαστική ροπήΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514410129 Hub Coupling Jaw, L035 Coupling Size, 0.550 Inch Hub Length | AJ2XCC 68514410129L0350.27 "0.375 "0.55 "0.63 "Συντηγμένο σίδερο3.5 ίντσες-λίβρεςL€6.08
LOVEJOY 68514410218 Hub Coupling Jaw, Μέγεθος σύζευξης L050, Μήκος πλήμνης 1.100 ίντσες | AM7TLV 10218 / L050 HUB SOLID N/LBL 68514410218L0500.62 "0.625 "1.1 "1.08 "Συντηγμένο σίδερο26.3 ίντσες-λίβρεςL€6.08
RFQ
LOVEJOY 68514411094 Hub Coupling Jaw, L095 Coupling Size, 1.52 Inch Hub Length | CF3JFU 68514411094L0951"1.125 "1.52 "2.11 "Συντηγμένο σίδερο194 ίντσες-λίβρεςL€37.79
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514476172 Jaw Coupling Hub, L225 Coupling Size, 3.180 Inch Lubth μήκος
€675.92 /μονάδα