Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514410473 AL Coupling Hub AL070 Coupling Size, 1/2 Inch Boe Size, 1/8 x 1/16 Inch Keyway | AJ2XLN

LOVEJOY 68514410473 AL Coupling Hub AL070 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 1/2 ίντσες, 1/8 x 1/16 ίντσα κλειδί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2XLN Μοντέλο: 68514410473
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
€24.99 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHub τύπου AL
# από ​​Σαγόνια2
Μέγεθος οπών1 / 2 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΑσημένιο
Μέγεθος ζεύξηςAL070
Τύπος ζεύξηςAL
Διάσταση G0.5 "
Διάσταση HD1.36 "
Διάσταση SL0.38 "
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.07hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM0.84hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM1.23hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM2.52 hp
Μήκος πλήμνης1.25 "
Στυλ Hub1
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway1 / 8 "x 1 / 16"
Μέγεθος πληκτρολογίου1 / 8 "x 1 / 16"
Πλάτος Keyway1 / 8 "x 1 / 16"
Μήκος έως Bore0.75 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Οπή0.75 "
Max. Ταχύτητα14000 rpm
Ελάχ. Οπή0.25 "
Ροπή Αδράνειας (Στερεό) WR20.04 Lbs.In.Sq.
Ονομαστική ροπή43.2 ίντσες-λίβρες
Αριθμός σιαγόνων2
Συνολικό μήκος2"
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ0.84 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ1.23 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ0.07 hp
Σύστημα μέτρησηςImperial
Νήμα1 / 4-20
Νήμα Ντιά.1 / 4 "-20
Νήματα ανά ίντσα1 / 4 "-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Χαρακτηριστικά:

  • Οι σύνδεσμοι Lovejoy AL070 συναρμολογούνται συνδυάζοντας δύο Κόμβοι σιαγόνων L070 (ή μοντέλα AL070) με ένα L070 αράχνη / ένθετο (μόνο από καουτσούκ SOX (NBR)) για τη δημιουργία συνδέσμων τύπου AL.
  • Προσαρμόζει γωνιακές και ακτινικές παραμορφώσεις του άξονα, καθώς και μεταφέρει κραδασμούς για να μειώσει τη φθορά του συγκροτήματος του άξονα.
  • Αυτή η πλήμνη ζεύξης Lovejoy 68514410473 AL διαθέτει ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο για να εξασφαλίσει πρόσθετη αντοχή και αντοχή στη διάβρωση.
  • Έρχεται με κλειδί για την αποφυγή ολισθήσεων, κραδασμών και σφαλμάτων οπισθοδρόμησης στους άξονες και ενίσχυση της μεταφοράς ροπής.
  • Αυτή η πλήμνη ζεύξης με ευθεία σιαγόνα είναι ενσωματωμένη με οπή 1/2 ίντσας και αποδίδει έως και 2.52 ίππους στις 3600 σ.α.λ.
  • Η μέγιστη ταχύτητα περιστροφής και η ονομαστική τιμή ροπής αυτής της πλήμνης είναι 14000 rpm και 43.2 ίντσες-lb, αντίστοιχα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των κόμβων σύζευξης σιαγόνων χωρίς κλειδί και κλειδιού;

Α. Οι πλήμνες σύζευξης σιαγόνων διαθέτουν μια σχισμή αποκοπής, γνωστές ως κλειδαριές που χωρούν στα κλειδιά του άξονα. Αυτά τα πλήκτρα προάγουν τη βελτιωμένη ροπή και αποτρέπουν την ολίσθηση, καθώς και μειώνουν τις απώλειες που προκαλούνται από κραδασμούς και αντίστροφες αντιδράσεις (βαθμός ελεύθερης κίνησης μεταξύ δύο περιστρεφόμενων, συνδυαζόμενων μερών). Ωστόσο, ορισμένες εφαρμογές δεν απαιτούν κλειδιά, καθώς οι πλήμνες σύζευξης σιαγόνων χωρίς κλειδί χρησιμοποιούν μόνο βίδες ρύθμισης για τη μεταφορά ροπής. Οι πλήμνες χωρίς κλειδί είναι ιδανικές για καταστάσεις που παραμένουν ανεπηρέαστες ακόμα κι αν οι άξονες γλιστρήσουν.

Ε. Ποια συχνά λάθη γίνονται κατά την επιλογή ενός κέντρου σύζευξης σιαγόνων;

A.

  • Αποτυχία ελέγχου της μέγιστης χωρητικότητας οπής: Οι χρήστες πρέπει πάντα να ελέγχουν το μέγεθος του άξονα του κινούμενου εξοπλισμού πριν επιλέξουν τη σύζευξη σιαγόνων.
  • Χρησιμοποιώντας παντού τους συνδέσμους ίδιου μεγέθους: Μπορεί να φαίνεται καλή ιδέα να αποτρέψετε τη διακοπή λειτουργίας. Αλλά ένας υπερμεγέθης ή μικρότερος σύνδεσμος σιαγόνων μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του κινητήρα.
  • Αγνοώντας τη θερμότητα και τη χημική συμβατότητα: Δεδομένου ότι οι σύνδεσμοι σιαγόνων απαιτούν την αγορά τόσο πλήμνων όσο και αράχνων, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι είναι και τα δύο συμβατά μεταξύ τους.
  • Παράβλεψη περιορισμών χώρου: Βεβαιωθείτε ότι οι επιλεγμένοι σύνδεσμοι μπορούν να χωρέσουν στον παρεχόμενο χώρο. Οι εφαρμογές υψηλής ροπής συνήθως απαιτούν είτε ζεύξη μεγάλης διαμέτρου είτε ζεύξη με πολλαπλές διαμορφώσεις & υψηλή πυκνότητα ροπής.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε μια πλήμνη σύζευξης σιαγόνων;

A.

  • Χρησιμοποιήστε μια αράχνη σύμφωνα με το επιλεγμένο κέντρο (κατά προτίμηση από την ίδια αντίστοιχη σειρά) με τις ίδιες προδιαγραφές & παραμέτρους.
  • Βεβαιωθείτε ότι κάθε εξάρτημα είναι απαλλαγμένο από ρύπους, ελαττώματα ή ρωγμές και ταιριάζει με τη διάμετρο του άξονα με το μέγεθος της οπής των πλήμνων.
  • Πριν την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι αποσυνδεδεμένο από όλες τις πηγές ρεύματος. Μην το εγκαθιστάτε σε ασταθή ή κινούμενο εξοπλισμό.
  • Οι πλήμνες με εγκοπές κλειδιών θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με τα κλειδιά και να σύρονται σε άξονες για να αποφεύγεται η ολίσθηση κατά την περιστροφή του άξονα.
  • Τοποθετήστε την αράχνη στην πλήμνη (βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα της αράχνης είναι αρκετά μεγάλο ώστε να χωράει τόσο στον άξονα όσο και στο προαιρετικό κλειδί). Στη συνέχεια, ο δεύτερος διανομέας φέρεται κοντά στον πρώτο διανομέα και ευθυγραμμίζεται ενώ προσέχετε το κενό μεταξύ των όψεων του διανομέα.

Ε. Τι πρέπει να διασφαλίσετε μετά την εγκατάσταση ενός συνδέσμου;

A.

  • Ελέγξτε τη στεγανότητα και την ευθυγράμμιση της ρυθμισμένης βίδας πριν από τη δοκιμή για να αποφύγετε πιθανές λανθασμένες ευθυγραμμίσεις.
  • Όταν το σύστημα ζεύξης είναι έτοιμο να ξεκινήσει, οι χρήστες θα πρέπει να αφαιρέσουν οποιοδήποτε υλικό ή εργαλείο μακριά από τον άξονα και τον σύνδεσμο.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΣτυλ HubΜήκος έως BoreΥλικόΟνομαστική ροπήMax. ΤαχύτηταΤιμή
LOVEJOY 68514410482 AL Coupling Hub AL070 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 5/8 ίντσες, 3/16 x 3/32 ίντσες Keyway | AC9WCJ 10482 68514410482AL0705 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Αλουμίνιο43.2 ίντσες-λίβρες14000 rpm€14.14
LOVEJOY 68514410491 AL Coupling Hub AL070 Coupling Size, 3/4 Inch Boe Size, 3/16 x 3/32 Inch Keyway | AC9WCK 10491 68514410491AL0703 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Αλουμίνιο43.2 ίντσες-λίβρες14000 rpm€14.14
LOVEJOY 68514410635 AL Coupling Hub AL075 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 1/2 ίντσας, 1/8 x 1/16 Keyway | AC9WCN 10635 68514410635AL0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"20.81 "Αλουμίνιο90 ίντσες-λίβρες11000 rpm€15.62
LOVEJOY 68514410639 AL Coupling Hub AL075 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 5/8 ιντσών, 3/16 x 3/32 ίντσες Keyway | AC9WCP 10639 68514410639AL0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Αλουμίνιο90 ίντσες-λίβρες11000 rpm€15.37
LOVEJOY 68514410640 AL Coupling Hub AL075 Μέγεθος σύζευξης, Μέγεθος οπής 3/4 ίντσες, 3/16 x 3/32 ίντσες Keyway | AC9WCQ 10640 68514410640AL0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Αλουμίνιο90 ίντσες-λίβρες11000 rpm€16.21
LOVEJOY 68514410642 AL Coupling Hub AL075 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 7/8 ιντσών, 3/16 x 3/32 ίντσες Keyway | AC9WCR 10642 68514410642AL0757 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Αλουμίνιο90 ίντσες-λίβρες11000 rpm€16.41
LOVEJOY 68514410798 AL Coupling Hub AL090 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 5/8 ίντσες, 3/16 x 3/32 ίντσες Keyway | AC9WCU 10798 68514410798AL0905 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "Αλουμίνιο144 ίντσες-λίβρες9000 rpm€25.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514410473 AL Coupling Hub AL070 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 1/2 ίντσες, 1/8 x 1/16 ίντσα κλειδί
€24.99 /μονάδα