LITTLE GIANT PUMPS 566069 Water Garden Pump Submersible 3/4 HP | AA4ZKW 13L283 / WGFP-75

LITTLE GIANT PUMPS 566069 Water Garden Pump Submersible 3/4 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4ZKW Μοντέλο: 566069Cross Ref: 13L283 / WGFP-75

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€675.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία κήπου νερού
Συμμόρφωση εταιρείαςcCSAus
καλώδιο Μήκος19ft.
Τύπος καλωδίουSJTW, 16/3 AWG
DutyΣυνεχής
Ισοδύναμο PSI15.6
Πλήρες φορτίο8
Πλήρες φορτίο847
GPH νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού4345
Ύψος14.437 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP3/4
Hz60
Υλικό πτερωτώνΜαντεμένια
Είσοδος1-1 / 4 "Άνοιγμα
Μέγεθος τοποθέτησης εισόδου1.2 "FNPT
Τύπος εισόδου1.2 "Άνοιγμα
Μήκος6 13 / 16 "
Μέγιστη. GPM για νερό72
Μέγιστη. Κεφάλι36 πόδια.
Υλικό περιβλήματος κινητήραΑνοξείδωτος
Στροφές κινητήρα3600
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Outlet2 "(F) NPT
Μέγεθος εξόδου2 "FNPT
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Υλικό αντλίαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος αντλίαςΚατάδυτος
Υλικό σφραγίδαςΆνθρακας και κεραμικά
Υλικό άξοναΑτσάλι
Τάση115V
Υλικό VoluteΜαντεμένια
Πλάτος5.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.9825
Ύψος πλοίου (cm)42.16
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)22.1
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Θέση εγκατάστασης (κάθετη)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 566069 Water Garden Pump Submersible 3/4 HP
€675.22 /μονάδα