Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LITTLE GIANT PUMPS 578603 Chemical Transfer Pump, 1/25 Hp, 115V | AC2YGV 2P039

LITTLE GIANT PUMPS 578603 Αντλία μεταφοράς χημικών, 1/25 Hp, 115V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2YGV Μοντέλο: 578603Σταυρός: 2P039
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
€488.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μεταφοράς
Ενισχυτές1.3
Τύπος ρουλεμάνΏθηση
ΡουλεμάνΏθηση
Χωρητικότητα8.5 gpm
καλώδιο Μήκος6 πόδια.
Τύπος καλωδίου3-αγωγός SJO
ΥπηρεσίεςΗ τροφοδοσία βαρύτητας, απαιτεί την είσοδο της αντλίας να είναι χαμηλότερη από τη στάθμη υγρού
Εκκένωση1/2 "MNPT
Πλήρες φορτίο1.40
ΤσιμούχαFKM
Υλικό φλάντζαςFKM
GPM @ 1 Ft του κεφαλιού8.3
GPM στα 1 πόδια8.3
GPM στα 15 πόδια1.7
GPM στα 3 πόδια7.6
GPM στα 6 πόδια7.1
GPM στα 9 πόδια5.9
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού1.7
GPM νερού @ 3 Ft. του κεφαλιού7.6
GPM νερού @ 6 Ft. του κεφαλιού7.1
GPM νερού @ 9 Ft. του κεφαλιού5.9
Ύψος5.5 "
ΣτέγασηΜΑΔ
Στέγαση ΥλικόΜΑΔ
HP1/25
Hz50/60
ΣτροφείοΜΑΔ
Υλικό πτερωτώνΘειούχο πολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί με δακτύλιο άνθρακα
Είσοδος1/2 "MNPT
Μήκος7.9 "
Θερμοκρασία υγρού200 μοίρες φά
Μέγιστη. Κεφάλι16.2 πόδια
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.1
Μέγιστη. Ιξώδες100 SSU
ΚινητήραςOPFC
Τύπος κινητήραSP
ΒάσηΟριζόντιος
Outlet1/2 MPT
PSI7
RPM3100
Απενεργοποιώ16.2 πόδια.
Θερμ (F) @ 0 PSIG200
Θερμ (F) @ 10 PSIG200
Θερμ (F) @ 20 PSIG150
Θερμ (F) @ 30 PSIG150
Χαρακτηριστικάμε βάση
Τάση115V
Watts94W
Πλάτος3.9 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.835
Ύψος πλοίου (cm)17.02
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Κεφαλή αντλίας 24WL99 / 578697

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 578603 Αντλία μεταφοράς χημικών, 1/25 Hp, 115V
€488.88 /μονάδα