LITTLE GIANT PUMPS 551320 Αντλία Συμπυκνωμάτων 1/12 Hp 120 Volt | AB9ZNL 2GZG2 / 3-ABS

LITTLE GIANT PUMPS 551320 Αντλία Συμπυκνωμάτων 1/12 Hp 120 Volt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9ZNL Μοντέλο: 551320Cross Ref: 2GZG2 / 3-ABS

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€614.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία συμπυκνωμάτων
Ενισχυτές3.5
καλώδιο Μήκος9ft.
Εκκένωση1/2 "(Μ) NPT
Υλικό πλωτήραABS πλαστικό
GPH νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού310
GPH νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού200
GPH νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού115
GPH νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού280
GPH νερού @ 9 Ft. του κεφαλιού260
Ύψος6.5 "
HP1/12
Μήκος12 "
Μέγιστη. Πίεση11.2 PSI
Μέγιστη. Θερμ.120 F
Τύπος αντλίαςΡηχό τηγάνι
Χωρητικότητα δεξαμενής1 gal.
Υλικό άξοναSST
Απενεργοποιώ26 πόδια
Μέγεθος δεξαμενής1 gal.
ΧαρακτηριστικάΡηχό τηγάνι
Τάση120
Watts210
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.148
Ύψος πλοίου (cm)19.3
Μήκος πλοίου (cm)33.53
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Κωδικός ΕΣ8413702090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • GPH νερού @ 12 ft του κεφαλιού (230)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕνισχυτέςκαλώδιο ΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Τύπος αντλίαςΥλικό άξοναΜέγεθος δεξαμενήςΤιμή
LITTLE GIANT PUMPS 550521 1 Αντλία Συμπυκνώματος ABS, 1/150 HP, 120 Volt, 205 GPH | AB9ZNM 2GZG4 / 1-ABS 5505217.437 "1.16ft.4.3 psi120 FΣυμπαγής υποβρύχιοςSST-€280.76
LITTLE GIANT PUMPS 554405 Αντλία Συμπυκνώματος, 115V, 1/50 HP, 60hz, 65 GPH | AC2YND 2P350 / VCMA-15ULS 55440510.5 "1.06ft.6.5 PSI140 FΚάθετοςΑνοξείδωτο ατσάλι1/2 Γαλ.€129.86
LITTLE GIANT PUMPS 554425 Αντλία Συμπυκνώματος, 1/30 HP, 6.1 μέτρα Διακοπή λειτουργίας | AC2YNE 2P351 / VCMA-20ULS 55442510.5 "1.56ft.8.6 PSI140 FΚάθετοςΑνοξείδωτο ατσάλι1/2 Γαλ.€118.55
LITTLE GIANT PUMPS 554531 Pump Condensate 230V 0.6 Amps | AC8YLC 3EUD5 / VCMX-20ULS 55453110 13 / 64 "0.66ft.-140 FΚάθετοςΑνοξείδωτο ατσάλι1/3 γαλ.€147.07
LITTLE GIANT PUMPS 554542 Αντλία Συμπυκνωμάτων 115v, 1.5 Amp, NXTGen με Αντιιδρωτική θήκη | AC8YLD 3EUD6 / VCMX-20ULS-C 55454210 5 / 16 "1.56ft.-140 FΚάθετοςΑνοξείδωτο ατσάλι1/3 γαλ.€155.90
LITTLE GIANT PUMPS 554550 Αντλία Συμπυκνωμάτων 115v 1.5 Amp, NXTGen w/9.5mm Tubing | AC8YLE 3EUD7 / VCMX-20ULST 55455010 13 / 64 "1.56ft.-140 FΚάθετοςΑνοξείδωτο ατσάλι1/3 γαλ.€172.48
LITTLE GIANT PUMPS 553101 Αντλία Συμπυκνώματος 115V, 1/50 HP, 60hz, 4.3 μέτρα Διακοπή λειτουργίας | AD2FZH 3P731 / VCL-14ULS 55310112 "1.06ft.6.1 PSI110 FΜεγάλοΑνοξείδωτο ατσάλι1 gal.€266.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 551320 Αντλία Συμπυκνωμάτων 1/12 Hp 120 Volt
€614.87 /μονάδα