Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LITTLE GIANT PUMPS 554425 Αντλία Συμπυκνώματος, 1/30 HP, 6.1 μέτρα Διακοπή λειτουργίας | AC2YNE 2P351 / VCMA-20ULS

LITTLE GIANT PUMPS 554425 Αντλία συμπυκνώματος, 1/30 HP, 6.1 μέτρα Διακοπή λειτουργίας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2YNE Μοντέλο: 554425Cross Ref: 2P351 / VCMA-20ULS
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
€135.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία συμπυκνωμάτων
Ενισχυτές1.5
καλώδιο Μήκος6ft.
Εκκένωση3 / 8 "Barb
Υλικό πλωτήραΠολυπροπυλένιο
GPH νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού80
GPH νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού25
GPH νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού70
GPH νερού @ 9 Ft. του κεφαλιού55
Ύψος7"
HP1/30
Μήκος10.5 "
Μέγιστη. Πίεση8.6 PSI
Μέγιστη. Θερμ.140 F
Τύπος αντλίαςΚάθετος
Χωρητικότητα δεξαμενής1/2 γαλ.
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Απενεργοποιώ20 πόδια
Μέγεθος δεξαμενής1/2 Γαλ.
ΧαρακτηριστικάΚάθετος
Τάση115
Watts93
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.07
Ύψος πλοίου (cm)20.07
Μήκος πλοίου (cm)31.24
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8413702090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Αντλία συμπυκνώματος Little Giant Pumps VCMA-20ULS για αφαίρεση συμπυκνωμάτων από κλιματιστικό
    • Διαθέτει ρεζερβουάρ ABS, κάλυμμα κινητήρα ABS και έλικα ABS
    • UL και CSA, θερμικά προστατευμένος κινητήρας
    • Ο διακόπτης ασφαλείας απενεργοποιεί την αντλία σε περίπτωση υπερχείλισης
    • Προσφέρει θερμική προστασία υπερφόρτωσης για βελτιωμένη απόδοση
    • Παρέχεται με αφαιρούμενη βαλβίδα αντεπιστροφής 3/8 ιντσών (9.5 mm)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕνισχυτέςκαλώδιο ΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Τύπος αντλίαςΥλικό άξοναΜέγεθος δεξαμενήςΤιμή
LITTLE GIANT PUMPS 551320 Αντλία Συμπυκνωμάτων 1/12 Hp 120 Volt | AB9ZNL 2GZG2 / 3-ABS 55132012 "3.59ft.11.2 PSI120 FΡηχό τηγάνιSST1 gal.€587.06
LITTLE GIANT PUMPS 550521 1 Αντλία Συμπυκνώματος ABS, 1/150 HP, 120 Volt, 205 GPH | AB9ZNM 2GZG4 / 1-ABS 5505217.437 "1.16ft.4.3 psi120 FΣυμπαγής υποβρύχιοςSST-€279.13
LITTLE GIANT PUMPS 554405 Αντλία Συμπυκνώματος, 115V, 1/50 HP, 60hz, 65 GPH | AC2YND 2P350 / VCMA-15ULS 55440510.5 "1.06ft.6.5 PSI140 FΚάθετοςΑνοξείδωτο ατσάλι1/2 Γαλ.€130.73
LITTLE GIANT PUMPS 554531 Pump Condensate 230V 0.6 Amps | AC8YLC 3EUD5 / VCMX-20ULS 55453110 13 / 64 "0.66ft.-140 FΚάθετοςΑνοξείδωτο ατσάλι1/3 γαλ.€147.07
LITTLE GIANT PUMPS 554542 Αντλία Συμπυκνωμάτων 115v, 1.5 Amp, NXTGen με Αντιιδρωτική θήκη | AC8YLD 3EUD6 / VCMX-20ULS-C 55454210 5 / 16 "1.56ft.-140 FΚάθετοςΑνοξείδωτο ατσάλι1/3 γαλ.€155.90
LITTLE GIANT PUMPS 554550 Αντλία Συμπυκνωμάτων 115v 1.5 Amp, NXTGen w/9.5mm Tubing | AC8YLE 3EUD7 / VCMX-20ULST 55455010 13 / 64 "1.56ft.-140 FΚάθετοςΑνοξείδωτο ατσάλι1/3 γαλ.€172.48
LITTLE GIANT PUMPS 553101 Αντλία Συμπυκνώματος 115V, 1/50 HP, 60hz, 4.3 μέτρα Διακοπή λειτουργίας | AD2FZH 3P731 / VCL-14ULS 55310112 "1.06ft.6.1 PSI110 FΜεγάλοΑνοξείδωτο ατσάλι1 gal.€285.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 554425 Αντλία συμπυκνώματος, 1/30 HP, 6.1 μέτρα Διακοπή λειτουργίας
€135.36 /μονάδα