Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LITTLE GIANT PUMPS 553101 Αντλία Συμπυκνώματος 115V, 1/50 HP, 60hz, 4.3 μέτρα Διακοπή λειτουργίας | AD2FZH 3P731 / VCL-14ULS

LITTLE GIANT PUMPS 553101 Αντλία συμπυκνώματος 115V, 1/50 HP, 60hz, 4.3 μέτρα Διακοπή λειτουργίας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2FZH Μοντέλο: 553101Cross Ref: 3P731 / VCL-14ULS
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
€285.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία συμπυκνωμάτων
Ενισχυτές1.0
καλώδιο Μήκος6ft.
Εκκένωση3 / 8 "Barb
Υλικό πλωτήραΠολυπροπυλένιο
GPH νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού200
GPH νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού170
GPH νερού @ 9 Ft. του κεφαλιού125
Ύψος9.75 "
HP1/50
Μήκος12 "
Μέγιστη. Πίεση6.1 PSI
Μέγιστη. Θερμ.110 F
Τύπος αντλίαςΜεγάλο
Χωρητικότητα δεξαμενής1 gal.
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Απενεργοποιώ14 πόδια
Μέγεθος δεξαμενής1 gal.
ΧαρακτηριστικάΜεγάλο
Τάση120
Watts78
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9025
Ύψος πλοίου (cm)29.46
Μήκος πλοίου (cm)33.53
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • GPH νερού @ 12 ft του κεφαλιού (67)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕνισχυτέςκαλώδιο ΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Τύπος αντλίαςΥλικό άξοναΜέγεθος δεξαμενήςΤιμή
LITTLE GIANT PUMPS 551320 Αντλία Συμπυκνωμάτων 1/12 Hp 120 Volt | AB9ZNL 2GZG2 / 3-ABS 55132012 "3.59ft.11.2 PSI120 FΡηχό τηγάνιSST1 gal.€587.06
LITTLE GIANT PUMPS 550521 1 Αντλία Συμπυκνώματος ABS, 1/150 HP, 120 Volt, 205 GPH | AB9ZNM 2GZG4 / 1-ABS 5505217.437 "1.16ft.4.3 psi120 FΣυμπαγής υποβρύχιοςSST-€279.13
LITTLE GIANT PUMPS 554405 Αντλία Συμπυκνώματος, 115V, 1/50 HP, 60hz, 65 GPH | AC2YND 2P350 / VCMA-15ULS 55440510.5 "1.06ft.6.5 PSI140 FΚάθετοςΑνοξείδωτο ατσάλι1/2 Γαλ.€130.73
LITTLE GIANT PUMPS 554425 Αντλία Συμπυκνώματος, 1/30 HP, 6.1 μέτρα Διακοπή λειτουργίας | AC2YNE 2P351 / VCMA-20ULS 55442510.5 "1.56ft.8.6 PSI140 FΚάθετοςΑνοξείδωτο ατσάλι1/2 Γαλ.€135.36
LITTLE GIANT PUMPS 554531 Pump Condensate 230V 0.6 Amps | AC8YLC 3EUD5 / VCMX-20ULS 55453110 13 / 64 "0.66ft.-140 FΚάθετοςΑνοξείδωτο ατσάλι1/3 γαλ.€147.07
LITTLE GIANT PUMPS 554542 Αντλία Συμπυκνωμάτων 115v, 1.5 Amp, NXTGen με Αντιιδρωτική θήκη | AC8YLD 3EUD6 / VCMX-20ULS-C 55454210 5 / 16 "1.56ft.-140 FΚάθετοςΑνοξείδωτο ατσάλι1/3 γαλ.€155.90
LITTLE GIANT PUMPS 554550 Αντλία Συμπυκνωμάτων 115v 1.5 Amp, NXTGen w/9.5mm Tubing | AC8YLE 3EUD7 / VCMX-20ULST 55455010 13 / 64 "1.56ft.-140 FΚάθετοςΑνοξείδωτο ατσάλι1/3 γαλ.€172.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 553101 Αντλία συμπυκνώματος 115V, 1/50 HP, 60hz, 4.3 μέτρα Διακοπή λειτουργίας
€285.63 /μονάδα