LITTLE GIANT WT2424-LL Πίνακας εργασίας Maple Top 24x24 | AF4BYN 8PGM4

LITTLE GIANT WT2424-LL Πάγκος εργασίας Maple Top 24x24

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4BYN Μοντέλο: WT2424-LLCross Ref: 8PGM4

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€573.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤραπέζι εργασίας
ΧρώμαΓκρί
Βάθος24 "
Τύπος ακμήςΕτερόφυλη
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με σκόνη χάλυβα, καταλυμένο βερνίκι
Χρώμα πλαισίουΓκρί
Ύψος32 έως 35 "
Τύπος ποδιούΡυθμιζόμενο ύψος ευθεία
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Κορυφαίο πάχος1.5 "
Πλάτος24 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΣφένδαμνος χασάπης
Συνέλευση πάγκου εργασίαςΣυναρμολογημένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.0004
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ακμήςΠλάτοςΤιμή
LITTLE GIANT WT-2436-LL Πίνακας εργασίας Maple Top 24x36 | AF3XLT 8EE45 WT-2436-LLΤριβεία36 "€703.96
LITTLE GIANT WT2436-LL-DR Πάγκος πάγκο εργασίας με συρτάρι 24x36 | AF4NDL 9CV74 WT2436-LL-DRΕτερόφυλη36 "€1,033.25
LITTLE GIANT WT2424-LL-DR Πάγκος με πάγκο εργασίας με Drwr 24x24 | AF4NVG 9DV92 WT2424-LL-DRΕτερόφυλη24 "€912.61
LITTLE GIANT WT2448-LL-DR Πάγκος πάγκο εργασίας με Drwr 24x48 | AF4RHW 9GH41 WT2448-LL-DRΤετράγωνα48 "€1,112.07
LITTLE GIANT WT2448-LL Πίνακας εργασίας Maple Top 24x48 | AF4XWU 9P312 WT2448-LLΤετράγωνα48 "€787.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT WT2424-LL Πάγκος εργασίας Maple Top 24x24
€573.42 /μονάδα