LITTLE GIANT T2-A-3048-6PY Καλάθι μαζικής αποθήκευσης 48 x 30 με ρυθμιζόμενο ράφι | AA8PHY 19G930

LITTLE GIANT T2-A-3048-6PY Μαζική αποθήκευση καλάθι 48 x 30 με ρυθμιζόμενο ράφι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8PHY Μοντέλο: T2-A-3048-6PYCross Ref: 19G930

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,551.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενο καλάθι μαζικών ραφιών
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
ΚατασκευήΣυγκολλημένος χάλυβας
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
Χωρητικότητα φορτίου3600 λίβρες
συνολικό ύψος57 "
Συνολικό μήκος54 "
συνολικό πλάτος30 "
Μήκος ραφιού48 "
Πλάτος ραφιού30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 103.5
Ύψος πλοίου (cm)144.78
Μήκος πλοίου (cm)137.16
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΤιμή
LITTLE GIANT T2-A-2460-6PY Καλάθι Μαζικής Αποθήκευσης 60 x 24 Με Ρυθμιζόμενο Ράφι | AA8PHX 19G929 T2-A-2460-6PY66 "24 "60 "24 "€1,510.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT T2-A-3048-6PY Μαζική αποθήκευση καλάθι 48 x 30 με ρυθμιζόμενο ράφι
€1,551.07 /μονάδα