LITTLE GIANT T2-A-2460-6PY Καλάθι Μαζικής Αποθήκευσης 60 x 24 Με Ρυθμιζόμενο Ράφι | AA8PHX 19G929

LITTLE GIANT T2-A-2460-6PY Μαζική αποθήκευση καλάθι 60 x 24 με ρυθμιζόμενο ράφι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8PHX Μοντέλο: T2-A-2460-6PYCross Ref: 19G929

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,510.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενο καλάθι μαζικών ραφιών
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
ΚατασκευήΣυγκολλημένος χάλυβας
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
Χωρητικότητα φορτίου3600 λίβρες
συνολικό ύψος57 "
Συνολικό μήκος66 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιού60 "
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 102.6
Ύψος πλοίου (cm)144.78
Μήκος πλοίου (cm)167.64
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΤιμή
LITTLE GIANT T2-A-3048-6PY Καλάθι μαζικής αποθήκευσης 48 x 30 με ρυθμιζόμενο ράφι | AA8PHY 19G930 T2-A-3048-6PY54 "30 "48 "30 "€1,551.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT T2-A-2460-6PY Μαζική αποθήκευση καλάθι 60 x 24 με ρυθμιζόμενο ράφι
€1,510.67 /μονάδα