LITTLE GIANT RNL2-3048-6MR Ανυψωμένη πλατφόρμα φορτωτή με ράφι 49.5 ίντσες Μήκος x 30 ίντσες πλάτος | AG4JZD 34AN40

LITTLE GIANT RNL2-3048-6MR Two Shelf Raised Platform Truck 49.5 ίντσα Μήκος x 30 ίντσα Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4JZD Μοντέλο: RNL2-3048-6MRCross Ref: 34AN40

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,319.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας δύο ραφιών
Διάμετρος τροχού τροχού.6"
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ καλούπι
Πλάτος τροχού τροχού2"
ΧρώμαΓκρι / Μπλε
Ύψος καταστρώματος26 "
Κατάστρωμα L x W48 "Κορυφή, 36" Κάτω x 30 "
Μήκος καταστρώματος48 "Κορυφή, 36" Κάτω
Deck ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος κατάστρωμα30 "
φινίρισμαΑνθεκτική σκόνη με επικάλυψη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge12
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενη ώθηση
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος41.5 "
Συνολικό μήκος50 "
συνολικό πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 73.35
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)125.73
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8716805010

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος καταστρώματοςΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
LITTLE GIANT RNL2-2448-6MR-AH Φορτηγό πλατφόρμας ανελκυστήρα δύο ραφιών 49.5x24x35.5in | AG4JZE 34AN42 RNL2-2448-6MR-AH25 1/2 έως 35 1/2 "48 "Κορυφή, 36" Κάτω24 "41 έως 51 "50 "24 "€1,307.76
LITTLE GIANT RNL2-3060-6MR-AH Φορτηγό ανύψωσης πλατφόρμας δύο ραφιών 61.5x30x35.5in | AG4JZF 34ΑΝ45 RNL2-3060-6MR-AH25 1/2 έως 35 1/2 "60 "Κορυφή, 48" Κάτω30 "41 έως 51 "62 "30 "€1,655.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT RNL2-3048-6MR Two Shelf Raised Platform Truck 49.5 ίντσα Μήκος x 30 ίντσα Πλάτος
€1,319.38 /μονάδα