LITTLE GIANT LG-2448-6PY Welded Utility Cart 2000 Lb Steel | AG7BCY 49Y581

LITTLE GIANT LG-2448-6PY Welded Utility Cart 2000 Lb Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7BCY Μοντέλο: LG-2448-6PYΣταυρός: 49Y581

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€900.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι Welded Utility
Χωρητικότητα ανά ράφι1000 λίβρες
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΠολυουρεθάνη χωρίς σήμανση
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών25 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge12
HandleΣωληνωτός χάλυβας
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος χειλιών1-1 / 2 "Κάτω
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος36.5 "
Συνολικό μήκος53.5 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιού48 "
Στυλ ραφιούΣυνδυασμός χειλιών / εκροής
Τύπος ραφιούFlush Edge Top, Lipped Edge κάτω
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 52.2
Ύψος πλοίου (cm)137.16
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8716805010

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςφινίρισμαΧωρητικότητα ανά ράφιΚάστερ Ντία.GaugeHandleΎψος χειλιώνΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
LITTLE GIANT 3GL-3048-6PHBK Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 54 μήκος x 30 πλάτος 3600 λίβρες. | AA2EYC 10F425 3GL-3048-6PHBKΚαλάθι Welded UtilityΠαλτό σε σκόνη1200 λίβρες6"12Σωληνωτός χάλυβας1.5 "3600 λίβρες€1,089.05
LITTLE GIANT GH-8V2-4-FL Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 66 μήκος x 30 πλάτος 5000 λίβρες. | AA2EYN 10F435 GH-8V2-4-FLΣυγκολλημένο βοηθητικό καλάθι με κλειδαριά δαπέδουΠαλτό σε σκόνη2500 λίβρες8"12Σωληνωτός χάλυβας-5000 λίβρες€1,476.38
LITTLE GIANT 3LG-2448-BRK Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 54 Lx24 W 1200 Lb. | AA2HAW 10J381 3LG-2448-BRKΚαλάθι Welded UtilityΠαλτό σε σκόνη400 λίβρες5"12Σωληνωτός χάλυβας1-1 / 2 "Κάτω1200 lbs.€832.49
LITTLE GIANT G-2436-8MRFL Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 36l x 24w 2400 Lb. | AA7MGC 16D362 G-2436-8MRFLΣυγκολλημένο βοηθητικό καλάθι με κλειδαριά δαπέδουΠαλτό σε σκόνη1200 λίβρες8"12Ανυψωμένη όφσετ με το χέρι Guard-2400 λίβρες€934.84
LITTLE GIANT G-2448-8MRFL Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 48l x 24w 2400 Lb. | AA7MGD 16D363 G-2448-8MRFLΣυγκολλημένο βοηθητικό καλάθι με κλειδαριά δαπέδουΠαλτό σε σκόνη1200 λίβρες8"12Ανυψωμένη όφσετ με το χέρι Guard-2400 λίβρες€970.38
LITTLE GIANT G-3060-8MRFL Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 60l x 30w 2400 Lb. | AA7MGF 16D365 G-3060-8MRFLΣυγκολλημένο βοηθητικό καλάθι με κλειδαριά δαπέδουΠαλτό σε σκόνη1200 λίβρες8"12Ανυψωμένη όφσετ με το χέρι Guard-2400 λίβρες€1,083.04
LITTLE GIANT GL-2436-8MRFL Βοηθητικό καλάθι Χάλυβας 36l x 24w 2400 Lb. | AA7MGG 16D366 GL-2436-8MRFLΣυγκολλημένο βοηθητικό καλάθι με κλειδαριά δαπέδουΠαλτό σε σκόνη1200 λίβρες8"12Ανυψωμένη όφσετ με το χέρι Guard1.5 "2400 λίβρες€914.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT LG-2448-6PY Welded Utility Cart 2000 Lb Steel
€900.38 /μονάδα