LINEMASTER T-91-SWANO3S Light Duty Foot Switch Στιγμιαία δράση | AA8VDV 1AGP6

LINEMASTER T-91-SWANO3S Light Duty Foot Switch Στιγμιαία δράση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8VDV Μοντέλο: T-91-SWANO3SCross Ref: 1AGP6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€258.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ποδιών ελαφρού καθήκοντος
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT-ΟΧΙ
καλώδιο Μήκος8ft.
Τύπος καλωδίου18/3
Current Rating3
Βάθος55 / 64 "
Μήκος3.5 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Αξιολόγηση NEMA1,4Χ, 6,6P
Τάση τάσης125 VAC
Πλάτος2.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5085
Ύψος πλοίου (cm)35.05
Μήκος πλοίου (cm)40.39
Πλάτος πλοίου (cm)23.37
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΧρώμαΦόρμα ΕπικοινωνίαςΥλικόΑξιολόγηση NEMAΤάση τάσηςΠλάτοςκαλώδιο ΜήκοςΤιμή
LINEMASTER 491-SC36MP Ελαφρύς διακόπτης ποδιών Στιγμιαία δράση AA8VDU 1AGP5 491-SC36MP2.875 "ΜαύρηSPDT-ΟΧΙΑτσάλι1125 / 250 VAC2.5 "6ft.€133.17
LINEMASTER 81SH12 Ελαφρύς διακόπτης ποδιών Στιγμιαία δράση | AA8VDW 1AGP7 81SH122.75 "ΜαύρηSPDTPVC1125 / 250 VAC4.62 "-€126.58
LINEMASTER 491-SC3 Ελαφρύς διακόπτης ποδιού Στιγμιαία δράση | AB8WGV 2A190 491-SC32.875 "ΜαύρηSPDT-ΟΧΙΑτσάλι1125 VAC2.5 "8ft.€141.25
LINEMASTER 491-S Light Duty Foot Switch Στιγμιαία δράση | AC3TTG 2W809 491-S2.875 "ΜαύρηSPDTΑτσάλι1125 / 250 VAC2.5 "-€73.76
LINEMASTER T-91-S Ελαφρύς διακόπτης ποδιού Στιγμιαία δράση | AC3TTH 2W810 Τ-91-δ3.5 "ΜαύρηSPDTΑτσάλι1125 / 250 VAC2 21 / 32 "-€39.98
LINEMASTER 72 Διακόπτης ποδιών ελαφρού καθήκοντος Στιγμιαία δράση | AD6RUQ 4A714 724.75 "Μαύρη(2) SPDTΧυτοσίδηρος μετάλλων ψευδαργύρου1125 / 250 VAC4 9 / 32 "-€126.87
LINEMASTER 41SH12 Ελαφρύς διακόπτης ποδιών Στιγμιαία δράση | AE4JCY 5KX03 41SH122.875 "ΜαύρηSPDTΑτσάλι4125 / 250 VAC2.75 "10ft.€155.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LINEMASTER T-91-SWANO3S Light Duty Foot Switch Στιγμιαία δράση
€258.17 /μονάδα