LINEMASTER 81SH12 Ελαφρύς διακόπτης ποδιών Στιγμιαία δράση | AA8VDW 1AGP7

LINEMASTER 81SH12 Ελαφρύς ποδοδιακόπτης στιγμιαίας δράσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8VDW Μοντέλο: 81SH12Cross Ref: 1AGP7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€126.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ποδιών ελαφρού καθήκοντος
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
ΧρώμαΜαύρη
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating20
Βάθος1.25 "
HP(1) / (2)
Μήκος2.75 "
ΥλικόPVC
Αξιολόγηση NEMA1
Τάση τάσης125 / 250 VAC
Πλάτος4.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.198
Ύψος πλοίου (cm)34.54
Μήκος πλοίου (cm)40.39
Πλάτος πλοίου (cm)23.37
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΧρώμαΦόρμα ΕπικοινωνίαςΥλικόΑξιολόγηση NEMAΤάση τάσηςΠλάτοςκαλώδιο ΜήκοςΤιμή
LINEMASTER 491-SC36MP Ελαφρύς διακόπτης ποδιών Στιγμιαία δράση AA8VDU 1AGP5 491-SC36MP2.875 "ΜαύρηSPDT-ΟΧΙΑτσάλι1125 / 250 VAC2.5 "6ft.€133.17
LINEMASTER T-91-SWANO3S Light Duty Foot Switch Στιγμιαία δράση | AA8VDV 1AGP6 Τ-91-SWANO3S3.5 "Ανοξείδωτο ατσάλιSPDT-ΟΧΙΑνοξείδωτο ατσάλι1,4Χ, 6,6P125 VAC2.62 "8ft.€258.17
LINEMASTER 491-SC3 Ελαφρύς διακόπτης ποδιού Στιγμιαία δράση | AB8WGV 2A190 491-SC32.875 "ΜαύρηSPDT-ΟΧΙΑτσάλι1125 VAC2.5 "8ft.€141.25
LINEMASTER 491-S Light Duty Foot Switch Στιγμιαία δράση | AC3TTG 2W809 491-S2.875 "ΜαύρηSPDTΑτσάλι1125 / 250 VAC2.5 "-€73.76
LINEMASTER T-91-S Ελαφρύς διακόπτης ποδιού Στιγμιαία δράση | AC3TTH 2W810 Τ-91-δ3.5 "ΜαύρηSPDTΑτσάλι1125 / 250 VAC2 21 / 32 "-€39.98
LINEMASTER 72 Διακόπτης ποδιών ελαφρού καθήκοντος Στιγμιαία δράση | AD6RUQ 4A714 724.75 "Μαύρη(2) SPDTΧυτοσίδηρος μετάλλων ψευδαργύρου1125 / 250 VAC4 9 / 32 "-€126.87
LINEMASTER 41SH12 Ελαφρύς διακόπτης ποδιών Στιγμιαία δράση | AE4JCY 5KX03 41SH122.875 "ΜαύρηSPDTΑτσάλι4125 / 250 VAC2.75 "10ft.€155.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LINEMASTER 81SH12 Ελαφρύς ποδοδιακόπτης στιγμιαίας δράσης
€126.58 /μονάδα