Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LINEMASTER 491-SC3 Ελαφρύς διακόπτης ποδιού Στιγμιαία δράση | AB8WGV 2A190

LINEMASTER Στιγμιαία δράση ποδοδιακόπτη ελαφρού τύπου 491-SC3

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8WGV Μοντέλο: 491-SC3Σταυρός: 2A190

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€141.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ποδιών ελαφρού καθήκοντος
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
ΧρώμαΜαύρη
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT-ΟΧΙ
καλώδιο Μήκος8ft.
Τύπος καλωδίου16/3
Current Rating10
Βάθος1.25 "
HP1/2
Εκτίμηση IP20
Μήκος2.875 "
ΥλικόΑτσάλι
Αξιολόγηση NEMA1
Τάση τάσης125 VAC
Πλάτος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8536509035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΧρώμαΦόρμα ΕπικοινωνίαςΥλικόΑξιολόγηση NEMAΤάση τάσηςΠλάτοςκαλώδιο ΜήκοςΤιμή
LINEMASTER 491-SC36MP Ελαφρύς διακόπτης ποδιών Στιγμιαία δράση AA8VDU 1AGP5 491-SC36MP2.875 "ΜαύρηSPDT-ΟΧΙΑτσάλι1125 / 250 VAC2.5 "6ft.€120.99
LINEMASTER T-91-SWANO3S Light Duty Foot Switch Στιγμιαία δράση | AA8VDV 1AGP6 Τ-91-SWANO3S3.5 "Ανοξείδωτο ατσάλιSPDT-ΟΧΙΑνοξείδωτο ατσάλι1,4Χ, 6,6P125 VAC2.62 "8ft.€258.17
LINEMASTER 81SH12 Ελαφρύς διακόπτης ποδιών Στιγμιαία δράση | AA8VDW 1AGP7 81SH122.75 "ΜαύρηSPDTPVC1125 / 250 VAC4.62 "-€126.58
LINEMASTER 491-S Light Duty Foot Switch Στιγμιαία δράση | AC3TTG 2W809 491-S2.875 "ΜαύρηSPDTΑτσάλι1125 / 250 VAC2.5 "-€73.76
LINEMASTER T-91-S Ελαφρύς διακόπτης ποδιού Στιγμιαία δράση | AC3TTH 2W810 Τ-91-δ3.5 "ΜαύρηSPDTΑτσάλι1125 / 250 VAC2 21 / 32 "-€40.83
LINEMASTER 72 Διακόπτης ποδιών ελαφρού καθήκοντος Στιγμιαία δράση | AD6RUQ 4A714 724.75 "Μαύρη(2) SPDTΧυτοσίδηρος μετάλλων ψευδαργύρου1125 / 250 VAC4 9 / 32 "-€110.12
LINEMASTER 41SH12 Ελαφρύς διακόπτης ποδιών Στιγμιαία δράση | AE4JCY 5KX03 41SH122.875 "ΜαύρηSPDTΑτσάλι4125 / 250 VAC2.75 "10ft.€155.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LINEMASTER Στιγμιαία δράση ποδοδιακόπτη ελαφρού τύπου 491-SC3
€141.25 /μονάδα