LINCOLN 284168 Σύστημα μεταφοράς αντλίας λαδιού Λειτουργεί με αέρα | AB9KQL 2DPL4

LINCOLN 284168 Σύστημα μεταφοράς αντλίας λαδιού Λειτουργεί με αέρα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9KQL Μοντέλο: 284168Cross Ref: 2DPL4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,279.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα μεταφοράς αντλίας λαδιού
Εισαγωγή αέρα1/4 NPT
Μέγεθος κινητήρα αέρα2 ίντσες
Κατανάλωση @ 100 PSI11 CFM
Μέγεθος δοχείου250/275 γαλ.
Νήμα εισόδου υγρού (In.)1 NPT
Μέγιστη. Εισαγωγή αέρα (PSI)200
Μέγιστη. Παραγωγή6 gpm
Ελάχ. Πίεση εισόδου αέρα40
Ουγγιές ανά εγκεφαλικό επεισόδιο2.08
Μέγιστη πίεση εξόδου (PSI)600
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "NPT
Αναλογία αντλίας3:1
ΧαρακτηριστικάΛειτουργεί με αέρα
Μέγιστη ροή εργασίας (GPM)6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.05
Ύψος πλοίου (cm)37.85
Μήκος πλοίου (cm)127.51
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Κωδικός ΕΣ8424890000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αντλία για πολλαπλές εξόδους (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή αέραΜέγεθος δοχείουΜέγεθος εξόδουΧαρακτηριστικάΤιμή
LINCOLN 2424 Σύστημα μεταφοράς αντλίας λαδιού Λειτουργεί με αέρα | AB9KQJ 2DPL2 24241/4 NPT55 gal.1 / 2 "NPTΛειτουργεί με αέρα€3,007.04
LINCOLN 2437 Σύστημα μεταφοράς αντλίας λαδιού Λειτουργεί με αέρα | AB9KQK 2DPL3 24371/4 NPT16 gal.1 / 2 "NPTΛειτουργεί με αέρα€2,756.29
LINCOLN 2524 Σύστημα μεταφοράς αντλίας λαδιού Λειτουργεί με αέρα | AB9KQM 2DPL5 25241/4 NPT55 gal.1 / 2 "NPTΛειτουργεί με αέρα€2,768.85
LINCOLN 2537 Σύστημα μεταφοράς αντλίας λαδιού Λειτουργεί με αέρα | AB9KQN 2DPL8 25371/4 NPT16 gal.1 / 2 "NPTΛειτουργεί με αέρα€2,795.52
LINCOLN 1901 Σύστημα μεταφοράς αντλίας λαδιού Λειτουργεί με αέρα | AB9KQP 2DPL9 19011/2 NPT55 gal.3 / 4 "NPTΛειτουργεί με αέρα€9,953.23
LINCOLN 1952 Σύστημα μεταφοράς αντλιών λαδιού Αεροκίνητο | AB9KQQ 2DPN1 19521/2 NPT55 gal.3 / 4 "NPTΛειτουργεί με αέρα€10,048.88
LINCOLN 1914 Σύστημα μεταφοράς αντλιών λαδιού Αεροκίνητο | AB9KQR 2DPN2 19141/2 NPT55 gal.3 / 4 "NPTΛειτουργεί με αέρα€10,084.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LINCOLN 284168 Σύστημα μεταφοράς αντλίας λαδιού Λειτουργεί με αέρα
€2,279.77 /μονάδα