LINCOLN 2437 Σύστημα μεταφοράς αντλίας λαδιού Λειτουργεί με αέρα | AB9KQK 2DPL3

LINCOLN 2437 Σύστημα μεταφοράς αντλίας λαδιού Λειτουργεί με αέρα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9KQK Μοντέλο: 2437Cross Ref: 2DPL3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,756.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα μεταφοράς αντλίας λαδιού
Εισαγωγή αέρα1/4 NPT
Μέγεθος κινητήρα αέρα2 ίντσες
Κατανάλωση @ 100 PSI11 CFM
Μέγεθος δοχείου16 gal.
Νήμα εισόδου υγρού (In.)1 NPT
Μέγιστη. Εισαγωγή αέρα (PSI)200
Μέγιστη. Παραγωγή6 gpm
Ελάχ. Πίεση εισόδου αέρα40
Ουγγιές ανά εγκεφαλικό επεισόδιο2.08
Μέγιστη πίεση εξόδου (PSI)600
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "NPT
Αναλογία αντλίας3:1
ΧαρακτηριστικάΛειτουργεί με αέρα
Μέγιστη ροή εργασίας (GPM)6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.479
Ύψος πλοίου (cm)37.08
Μήκος πλοίου (cm)77.47
Πλάτος πλοίου (cm)49.53
Κωδικός ΕΣ8424890000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αντλία για πολλαπλές εξόδους (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή αέραΜέγεθος δοχείουΜέγεθος εξόδουΧαρακτηριστικάΤιμή
LINCOLN 2424 Σύστημα μεταφοράς αντλίας λαδιού Λειτουργεί με αέρα | AB9KQJ 2DPL2 24241/4 NPT55 gal.1 / 2 "NPTΛειτουργεί με αέρα€3,007.04
LINCOLN 284168 Σύστημα μεταφοράς αντλίας λαδιού Λειτουργεί με αέρα | AB9KQL 2DPL4 2841681/4 NPT250/275 γαλ.1 / 2 "NPTΛειτουργεί με αέρα€2,279.77
LINCOLN 2524 Σύστημα μεταφοράς αντλίας λαδιού Λειτουργεί με αέρα | AB9KQM 2DPL5 25241/4 NPT55 gal.1 / 2 "NPTΛειτουργεί με αέρα€2,768.85
LINCOLN 2537 Σύστημα μεταφοράς αντλίας λαδιού Λειτουργεί με αέρα | AB9KQN 2DPL8 25371/4 NPT16 gal.1 / 2 "NPTΛειτουργεί με αέρα€2,795.52
LINCOLN 1901 Σύστημα μεταφοράς αντλίας λαδιού Λειτουργεί με αέρα | AB9KQP 2DPL9 19011/2 NPT55 gal.3 / 4 "NPTΛειτουργεί με αέρα€9,953.23
LINCOLN 1952 Σύστημα μεταφοράς αντλιών λαδιού Αεροκίνητο | AB9KQQ 2DPN1 19521/2 NPT55 gal.3 / 4 "NPTΛειτουργεί με αέρα€10,048.88
LINCOLN 1914 Σύστημα μεταφοράς αντλιών λαδιού Αεροκίνητο | AB9KQR 2DPN2 19141/2 NPT55 gal.3 / 4 "NPTΛειτουργεί με αέρα€10,084.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LINCOLN 2437 Σύστημα μεταφοράς αντλίας λαδιού Λειτουργεί με αέρα
€2,756.29 /μονάδα