LINCOLN 2524 Σύστημα μεταφοράς αντλίας λαδιού Λειτουργεί με αέρα | AB9KQM 2DPL5

LINCOLN 2524 Σύστημα μεταφοράς αντλίας λαδιού Λειτουργεί με αέρα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9KQM Μοντέλο: 2524Cross Ref: 2DPL5

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,768.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα μεταφοράς αντλίας λαδιού
Εισαγωγή αέρα1/4 NPT
Μέγεθος κινητήρα αέρα2.5 ίντσες
Κατανάλωση @ 100 PSI14 CFM
Μέγεθος δοχείου55 gal.
Νήμα εισόδου υγρού (In.)1 NPT
Μέγιστη. Εισαγωγή αέρα (PSI)200
Μέγιστη. Παραγωγή6 gpm
Ελάχ. Πίεση εισόδου αέρα40
Ουγγιές ανά εγκεφαλικό επεισόδιο2.08
Μέγιστη πίεση εξόδου (PSI)1000
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "NPT
Αναλογία αντλίας5:1
ΧαρακτηριστικάΛειτουργεί με αέρα
Μέγιστη ροή εργασίας (GPM)6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.85
Ύψος πλοίου (cm)37.59
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)49.53
Κωδικός ΕΣ8424890000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Το σύστημα μεταφοράς αντλίας λαδιού Lincoln 2524 χρησιμοποιεί έναν μηχανισμό που λειτουργεί με αέρα για τη μεταφορά λαδιού από δοχεία, τύμπανα και δοχεία.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει σφράγισμα Buna-N για να κρατά έξω τους ρύπους και να προστατεύει τα εσωτερικά εξαρτήματα από ζημιά.
  • Αυτή η αντλία αυτόματης αναρρόφησης είναι συμβατή με υγρό αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων, υδραυλικά λιπαντικά (πετρελαίου / συνθετικά) και λάδι κινητήρα.
  • Περιλαμβάνει έναν αγκώνα για την αλλαγή της κατεύθυνσης του υγρού και διαθέτει σωλήνες εκκένωσης για αποτελεσματική μεταφορά υγρών από το βαρέλι σε άλλα δοχεία. Διαθέτει επίσης κάλυμμα αντλίας για να παρέχει ακαμψία και να διατηρεί σταθερή θέση στο τύμπανο.
  • Έρχεται με υποδοχή πλήρωσης για την εξάλειψη των απορριμμάτων, την ακαταστασία και τις θήκες αέρα ενώ γεμίζετε λάδι σε ένα δοχείο.
  • Ταιριάζει σε τύμπανα χωρητικότητας 55 γαλονιών (208 λίτρα).

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η χρήση ενός σιγαστήρα;

Α. Χρησιμοποιείται σιγαστήρας για την εξάλειψη των δυνατών ήχων που δημιουργούνται από τα κινούμενα μέρη της αντλίας.

Ε. Τι είναι ένας κινητήρας αέρα χωρίς ελατήρια;

A. Ο σχεδιασμός του κινητήρα χωρίς ελατήρια αποτρέπει την πρόωρη βλάβη της αντλίας λόγω της κόπωσης του ελατηρίου.

Ε. Ποιο είναι το πλεονέκτημα μιας σφαιρικής βαλβίδας αντεπιστροφής;

Α. Μια σφαιρική βαλβίδα αντεπιστροφής χρησιμοποιεί μια σφαιρική σφαίρα που κινείται προς τα πάνω/κάτω για να επιτρέπει τη μονόδρομη ροή και επίσης σφραγίζει το άνοιγμα για να σταματήσει η αντίστροφη ροή.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή αέραΜέγεθος δοχείουΜέγεθος εξόδουΧαρακτηριστικάΤιμή
LINCOLN 2424 Σύστημα μεταφοράς αντλίας λαδιού Λειτουργεί με αέρα | AB9KQJ 2DPL2 24241/4 NPT55 gal.1 / 2 "NPTΛειτουργεί με αέρα€3,007.04
LINCOLN 2437 Σύστημα μεταφοράς αντλίας λαδιού Λειτουργεί με αέρα | AB9KQK 2DPL3 24371/4 NPT16 gal.1 / 2 "NPTΛειτουργεί με αέρα€2,756.29
LINCOLN 284168 Σύστημα μεταφοράς αντλίας λαδιού Λειτουργεί με αέρα | AB9KQL 2DPL4 2841681/4 NPT250/275 γαλ.1 / 2 "NPTΛειτουργεί με αέρα€2,279.77
LINCOLN 2537 Σύστημα μεταφοράς αντλίας λαδιού Λειτουργεί με αέρα | AB9KQN 2DPL8 25371/4 NPT16 gal.1 / 2 "NPTΛειτουργεί με αέρα€2,795.52
LINCOLN 1901 Σύστημα μεταφοράς αντλίας λαδιού Λειτουργεί με αέρα | AB9KQP 2DPL9 19011/2 NPT55 gal.3 / 4 "NPTΛειτουργεί με αέρα€9,953.23
LINCOLN 1952 Σύστημα μεταφοράς αντλιών λαδιού Αεροκίνητο | AB9KQQ 2DPN1 19521/2 NPT55 gal.3 / 4 "NPTΛειτουργεί με αέρα€10,048.88
LINCOLN 1914 Σύστημα μεταφοράς αντλιών λαδιού Αεροκίνητο | AB9KQR 2DPN2 19141/2 NPT55 gal.3 / 4 "NPTΛειτουργεί με αέρα€10,084.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LINCOLN 2524 Σύστημα μεταφοράς αντλίας λαδιού Λειτουργεί με αέρα
€2,768.85 /μονάδα