A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Υψος: 41.5 " , Inlet Dia.: 18-1 / 16 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 150 βαθμοί F , Τύπος κινητήρα: Φάση 3 , Ύψος εξόδου: 27.25 " , Πλάτος εξόδου: 27.25 " , Φάση: 3 , Τύπος: Με Πακέτο Drive , Τάση: 208-230/460 , Διάμετρος τροχού: 22 " , Υλικό τροχού: Ατσάλι , Πλάτος τροχού: 22 " , Πλάτος: 39.25 "
Φυσητήρες διπλής εισόδου μπροστινής καμπύλης, 22 ιντσών
Οι φυσητήρες με ιμάντα κίνησης με καμπύλη διπλής εισόδου Dayton παρέχουν ροή αέρα μεγάλου όγκου ακόμη και σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα σε εφαρμογές θέρμανσης, εξαερισμού, εξάτμισης, ψύξης, ύγρανσης και ξήρανσης. Αυτοί οι ανεμιστήρες είναι κατασκευασμένοι από γαλβανισμένο χάλυβα σε ανοιχτό περίβλημα στεγανοποίησης ή TEFC και έχουν πλαίσιο NEMA. Διαθέτουν επαναλιπασμένα ρουλεμάν μπλοκ μαξιλαριού για ομαλή λειτουργία. Οι φυσητήρες Dayton είναι μονωμένοι κατηγορίας F για να αντέχουν υψηλές θερμοκρασίες. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα από αυτούς τους φυσητήρες μπροστινής καμπύλης, που διατίθενται σε ονομασίες ισχύος 1.5, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20 και 25 HP στο Raptor Supplies.