DAYTON 7J521 Καμπύλη 22 ιντσών Foward | AF3MPR

DAYTON 7J521 Ανεμιστήρας 22 ιντσών προς τα εμπρός καμπύλη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3MPR Μοντέλο: 7J521

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,353.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα310
CFM @ 0.250 ίντσες. SP8500
CFM @ 0.375 ίντσες. SP6750
Βάθος35-11 / 16 "
Πλήρες φορτίο4.6-4.8/2.4
Ύψος41.5 "
Φινίρισμα στέγασηςΓαλβανιζέ
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένος χάλυβας Heavy Gauge, με γωνίες χάλυβα για άκαμπτη υποστήριξη
Hz50/60
Εισαγωγή Dia.18-1 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.150 βαθμοί F
ΚινητήραςTEFC
Πλαίσιο κινητήρα143-5T / 56 ΗΖ
Κινητήρας HP1.5
Μόνωση κινητήραF
Στροφές κινητήρα1750
Τύπος κινητήραΦάση 3
Ύψος εξόδου27.25 "
Πλάτος εξόδου27.25 "
Φάση3
Shaft Dia.7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΜε Πακέτο Drive
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού22 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού22 "
Πλάτος39.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 153.3087
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 1.500 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.250 ίντσες. SPCFM @ 2.000 ίντσες. SPΒάθοςΠλήρες φορτίοΦινίρισμα στέγασηςΣτέγαση ΥλικόΤιμή
DAYTON 7J522 Blower 22 Inch Forward Curve | AF3MPT 7J522-40012,400-35-11 / 16 "9.4-8.5/4.2ΓαλβανιζέΓαλβανισμένος χάλυβας Heavy Gauge, με γωνίες χάλυβα για άκαμπτη υποστήριξη€5,218.50
DAYTON 7J523 Καμπύλη φυσητήρα 22 ιντσών | AF3MPU 7J523-450--35-11 / 16 "14.5-13.1/6.5ΓαλβανιζέΓαλβανισμένος χάλυβας Heavy Gauge, με γωνίες χάλυβα για άκαμπτη υποστήριξη€5,329.76
DAYTON 7J524 Καμπύλη 22 ιντσών Foward | AF3MPV 7J524-540--35-11 / 16 "20.4-18.5/9.2ΓαλβανιζέΓαλβανισμένος χάλυβας Heavy Gauge, με γωνίες χάλυβα για άκαμπτη υποστήριξη€5,622.34
DAYTON 7J525 Blower 22 Inch Forward Curve | AF3MPW 7J525-585--35-11 / 16 "26.6-24.0/12.0ΓαλβανιζέΓαλβανισμένος χάλυβας Heavy Gauge, με γωνίες χάλυβα για άκαμπτη υποστήριξη€6,280.37
DAYTON 7J526 Φυσητήρας 22 ιντσών καμπύλη Foward | AF3MPX 7J52619,380730-16,15035-11 / 16 "38.1-34.5/17.3ΓαλβανιζέΓαλβανισμένος χάλυβας Heavy Gauge, με γωνίες χάλυβα για άκαμπτη υποστήριξη€8,096.64
DAYTON 7J527 Φυσητήρας 22 ιντσών καμπύλη Foward | AF3MPY 7J52720,800760-18,00035-11 / 16 "50.8-46.0/23.0ΓαλβανιζέΓαλβανισμένος χάλυβας Heavy Gauge, με γωνίες χάλυβα για άκαμπτη υποστήριξη€8,100.80
DAYTON 7J528 Καμπύλη 22 ιντσών Foward | AF3MPZ 7J52822,650800-20,20035-11 / 16 "50.8-46.0/23.0ΓαλβανιζέΓαλβανισμένος χάλυβας Heavy Gauge, με γωνίες χάλυβα για άκαμπτη υποστήριξη€8,107.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7J521 Ανεμιστήρας 22 ιντσών προς τα εμπρός καμπύλη
€5,353.41 /μονάδα