DAYTON 7K425 Blower 22 Inch Forward Curve | AF3NEU

DAYTON 7K425 Ανεμιστήρας 22 ιντσών προς τα εμπρός καμπύλη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3NEU Πρότυπο: 7K425

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,524.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα730
CFM @ 0.750 ίντσες. SP23,050
CFM @ 1.000 ίντσες. SP21,900
CFM @ 1.250 ίντσες. SP20,680
CFM @ 1.500 ίντσες. SP19,380
CFM @ 2.000 ίντσες. SP16,150
Βάθος35-3 / 4 "
Πλήρες φορτίο38.8-35.1/17.5
Ύψος41.5 "
Φινίρισμα στέγασηςΚανένας
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένος χάλυβας
Hz60
Εισαγωγή Dia.18-1 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.150 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Πλαίσιο κινητήρα254T
Κινητήρας HP15
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα1760
Τύπος κινητήραΦάση 3
Ύψος εξόδου27.25 "
Πλάτος εξόδου27.25 "
Φάση3
Shaft Dia.1-5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΜε Πακέτο Drive
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού22 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού22 "
Πλάτος39.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 249.8355
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 1.500 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.250 ίντσες. SPCFM @ 2.000 ίντσες. SPΒάθοςΠλήρες φορτίοΦινίρισμα στέγασηςΣτέγαση ΥλικόΤιμή
DAYTON 7J521 Καμπύλη 22 ιντσών Foward | AF3MPR 7J521-3108500-35-11 / 16 "4.6-4.8/2.4ΓαλβανιζέΓαλβανισμένος χάλυβας Heavy Gauge, με γωνίες χάλυβα για άκαμπτη υποστήριξη€5,353.41
DAYTON 7J522 Blower 22 Inch Forward Curve | AF3MPT 7J522-40012,400-35-11 / 16 "9.4-8.5/4.2ΓαλβανιζέΓαλβανισμένος χάλυβας Heavy Gauge, με γωνίες χάλυβα για άκαμπτη υποστήριξη€5,218.50
DAYTON 7J523 Καμπύλη φυσητήρα 22 ιντσών | AF3MPU 7J523-450--35-11 / 16 "14.5-13.1/6.5ΓαλβανιζέΓαλβανισμένος χάλυβας Heavy Gauge, με γωνίες χάλυβα για άκαμπτη υποστήριξη€5,329.76
DAYTON 7J524 Καμπύλη 22 ιντσών Foward | AF3MPV 7J524-540--35-11 / 16 "20.4-18.5/9.2ΓαλβανιζέΓαλβανισμένος χάλυβας Heavy Gauge, με γωνίες χάλυβα για άκαμπτη υποστήριξη€5,622.34
DAYTON 7J525 Blower 22 Inch Forward Curve | AF3MPW 7J525-585--35-11 / 16 "26.6-24.0/12.0ΓαλβανιζέΓαλβανισμένος χάλυβας Heavy Gauge, με γωνίες χάλυβα για άκαμπτη υποστήριξη€6,280.37
DAYTON 7J526 Φυσητήρας 22 ιντσών καμπύλη Foward | AF3MPX 7J52619,380730-16,15035-11 / 16 "38.1-34.5/17.3ΓαλβανιζέΓαλβανισμένος χάλυβας Heavy Gauge, με γωνίες χάλυβα για άκαμπτη υποστήριξη€8,096.64
DAYTON 7J527 Φυσητήρας 22 ιντσών καμπύλη Foward | AF3MPY 7J52720,800760-18,00035-11 / 16 "50.8-46.0/23.0ΓαλβανιζέΓαλβανισμένος χάλυβας Heavy Gauge, με γωνίες χάλυβα για άκαμπτη υποστήριξη€8,100.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7K425 Ανεμιστήρας 22 ιντσών προς τα εμπρός καμπύλη
€6,524.98 /μονάδα