ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ AscentII-RSW Τουαλέτα Macerating Round 1/2 Hp 115v | AA2NUZ 10V107

LIBERTY PUMPS AscentII-RSW Macerating Toilet Round 1/2 Hp 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2NUZ Μοντέλο: AscentII-RSWCross Ref: 10V107

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,424.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα τουαλέτας Macerating
Ενισχυτές7.9
Χωρητικότητα λεκάνης4 gal
Ύψος λεκάνης11 "
Υλικό λεκάνηςABS
Εισαγωγή καλωδίωνSeal Overmolded στο άνοιγμα του καλύμματος πρόσβασης
Βαλβίδα ελέγχουΟλοκληρωμένη φλάντζα εκφόρτισης
καλώδιο Μήκος8ft.
Μέγεθος καλωδίου18-3
Υλικό κάλυψηςABS
ΛειτουργίαΑπόβλητα Macerate και αντλίας
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού33
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού27.5
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού23
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού16
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού37
HP1/2
Hz60
Είσοδος2"
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.104
Μέγιστη κεφαλή36 πόδια.
Στροφές κινητήρα3450
Outlet1"
Φάση1
RPM3450
διακόπτηςSolid State
Μήκος δεξαμενής20 "
Πλάτος δεξαμενής10 "
Χαρακτηριστικάγύρος
Διέξοδος1-1 / 2 "
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.25
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)123.19
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ6910100010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • GPM @ 11.5 Ft. Σύνολο κεφαλιού (31)
    • GPM @ 17 Ft. Σύνολο κεφαλιού (26)
    • GPM νερού @ 22 ft του κεφαλιού (22)
    • Εγκρίθηκε το IAPMO (ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤιμή
LIBERTY PUMPS AscentII-ESW Macerating Toilet Επιμήκη 1/2 Hp 115v | AA2NVA 10V108 ΑνάβασηII-ESWΟι επιμήκεις€2,322.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIBERTY PUMPS AscentII-RSW Macerating Toilet Round 1/2 Hp 115v
€2,424.11 /μονάδα