LEONARD VALVE LV-982-LF-RF Βαλβίδα ανάμειξης χωρίς μόλυβδο χάλκινο 43 Gpm | AF8XUL 29JA73

LEONARD VALVE LV-982-LF-RF Mixing Valve Lead Free Bronze 43 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8XUL Μοντέλο: LV-982-LF-RFCross Ref: 29JA73

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,661.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανάμιξης
Υλικό σώματοςΧαλκί
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΧωρίς μόλυβδο
Ρυθμός ροής43 gpm
Μέγεθος εισόδου1"
Θερμοκρασία εισόδου (κρύο)40 βαθμοί έως 85 βαθμοί F
Θερμοκρασία εισόδου (ζεστό)120 βαθμοί έως 200 βαθμοί F
Τύπος εισόδουNPT
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγεθος εξόδου1.25 "
Τύπος εξόδουNPT
συνολικό ύψος3"
συνολικό πλάτος6"
Θερμ. Εύρος90 βαθμοί έως 140 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.1975
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8481809015

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΡυθμός ροήςΜέγεθος εισόδουΘερμ. ΕύροςΤύπος εισόδουΕίδοςΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΤιμή
ΒΑΛΒΙΔΑ LEONARD LV-984-LF-RF Βαλβίδα ανάμιξης, Χαλκός χωρίς μόλυβδο, Μέγεθος εισόδου 1-1/4 ", 125 PSI | AF8XRP 29JA75 LV-984-LF-RF8"97 gpm1.25 "90 βαθμοί έως 135 βαθμοί FNPTΒαλβίδα ανάμιξης1.5 "NPT€2,492.24
LEONARD VALVE TM-26-LF-RF Βαλβίδα ανάμειξης χωρίς μόλυβδο Χάλκινο 15 Gpm | AF8XRQ 29JA78 TM-26-LF-RF7"15 GPM3 / 4 "60 βαθμοί έως 200 βαθμοί FΙδρώταςΑντικατάσταση λεπίδας3 / 4 "Ιδρώτας€1,496.85
LEONARD VALVE TM-420B-LF-DT-RF Βαλβίδα ανάμειξης χωρίς μόλυβδο Χάλκινο 30 Gpm | AF8XRR 29JA79 TM-420B-LF-DT-RF10 "30 gpm3 / 4 "60 βαθμοί έως 200 βαθμοί FNPTΒαλβίδα ανάμιξης1"NPT€3,461.47
LEONARD VALVE XL-32-LF-RF Βαλβίδα ανάμειξης χωρίς μόλυβδο Μπρούντζος 22 Gpm | AF8XUG 29JA68 XL-32-LF-RF6"22 gpm3 / 4 "90 βαθμοί έως 140 βαθμοί FNPTΒαλβίδα ανάμιξης3 / 4 "NPT€2,924.47
LEONARD VALVE XL-82-LF-RF Βαλβίδα ανάμειξης χωρίς μόλυβδο χάλκινο 39 Gpm | AF8XUH 29JA69 XL-82-LF-RF6"39 gpm1"90 βαθμοί έως 140 βαθμοί FNPTΒαλβίδα ανάμιξης1.25 "NPT€3,958.80
LEONARD VALVE XL-150-LF-RF Βαλβίδα ανάμιξης χωρίς μόλυβδο χάλκινο 86 Gpm | AF8XUJ 29JA70 XL-150-LF-RF8"86 gpm1.25 "90 βαθμοί έως 135 βαθμοί FNPTΒαλβίδα ανάμιξης1.5 "NPT€4,203.83
LEONARD VALVE XL-200-SW-LF Βαλβίδα ανάμειξης χωρίς μόλυβδο Χάλκινο 135 Gpm | AF8XUK 29JA71 XL-200-SW-LF9.375 "135 gpm2"90 βαθμοί έως 135 βαθμοί FΙδρώταςΒαλβίδα ανάμιξης2"Ιδρώτας€5,123.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEONARD VALVE LV-982-LF-RF Mixing Valve Lead Free Bronze 43 Gpm
€1,661.15 /μονάδα