Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LEGRIS 3148 53 11 Y Connector 1/8 Odx1 / 8 Npt Thread - Πακέτο 10 | AE7BVB 5WRZ4

LEGRIS 3148 53 11 Y Connector 1/8 Odx1/8 Npt Thread - Pack of 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7BVB Μοντέλο: 3148 53 11Cross Ref: 5WRZ4

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€219.14 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνδρικός προσαρμογέας Υ
Βασικό υλικόΣυνδυασμός πλαστικών / μετάλλων
Υλικό σώματοςΓυάλινο γεμάτο νάιλον και επινικελωμένο ορείχαλκο
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας
Εξάγωνο μέγεθος11mm
Μέγιστη. Πίεση290 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 175 βαθμούς F
Tube Size1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2205
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΕίδοςΜέγεθος σωλήναTube SizePkg. Ποσ.Τιμή
LEGRIS 3148 04 14 Σπείρωμα Υ Αρσενική διάμετρος 5/32 ίντσες Psi 290 - Πακέτο 10 | AB2WWT 1PFE2 3148 04 14Σωλήνας x MNPT14mmΑνδρικός προσαρμογέας Υ1 / 4 "5 / 32 "10€168.21
LEGRIS 3148 56 14 Σπείρωμα Υ Αρσενικό 1/4 ίντσες Εξωτερική διάμετρος Psi 290 - Συσκευασία 10 | AB2WWU 1PFE4 3148 56 14Σωλήνας x MNPT14mmΑνδρικός προσαρμογέας Υ1 / 4 "1 / 4 "10€151.10
LEGRIS 3148 60 14 Σπείρωμα Υ Αρσενική διάμετρος 3/8 ίντσες Psi 290 - Συσκευασία 10 | AB2WXY 1PFV7 3148 60 14Σωλήνας x MNPT17mmΠροσαρμογέας Y1 / 4 "3 / 8 "10€201.95
LEGRIS 3148 60 18 Σπείρωμα Υ Αρσενική διάμετρος 3/8 ίντσες Psi 290 - Συσκευασία 10 | AB2WXZ 1PFV8 3148 60 18Σωλήνας x MNPT18mmΑνδρικός προσαρμογέας Υ3 / 8 "3 / 8 "10€249.19
LEGRIS 3148 04 11 Wye Adapter, MNPT x Push-to-Connect x Push-to-Connect, 5/32 Inch Tube OD, 10Pk | CJ3VMK 1PFE1 3148 04 11--Προσαρμογέας Y--10€150.32
LEGRIS 3158 06 13 Wye Adapter, MBSPP x Push-to-Connect x Push-to-Connect, 6mm Tube OD, Black, 10Pk | CJ3VML 1DEJ3 3158 06 13--Προσαρμογέας Y--10€179.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEGRIS 3148 53 11 Y Connector 1/8 Odx1/8 Npt Thread - Pack of 10
€219.14 /πακέτο