Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος: 40 βαθμοί Γ , Ρουλεμάν: Μπάλα , περίβλημα: Εντελώς κλειστό με ανεμιστήρα , Hz: 50 , Εφαρμογή κινητήρα: Γενική εφαρμογή , Σχεδιασμός κινητήρα: Πυκνωτής-Έναρξη , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Εντελώς κλειστό με ανεμιστήρα , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Όλη η γωνία , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Κλειδωμένο , Τύπος κινητήρα: Πυκνωτής-Έναρξη , Τοποθέτηση: Πρόσωπο , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Φάση: 1 , Περιστροφή: CW / CCW , Τάση: 110/220
Μηχανισμός εργασίας
- Οι ηλεκτρικοί κινητήρες μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική ενέργεια για την παραγωγή κίνησης.
- Η δύναμη παράγεται μέσα στον κινητήρα μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ ενός εναλλασσόμενου (AC) ή συνεχούς (DC) ρεύματος περιέλιξης και του μαγνητικού πεδίου.
Χαρακτηριστικά
- Οι κινητήρες Leeson 50 Hz παράγουν ροπή έως 2 ίππους σε τροφοδοτικό 50 Hz.
- Αυτοί οι κινητήρες εξοικονόμησης ενέργειας διαθέτουν ανθεκτική κατασκευή έλασης από χάλυβα για δομική ακαμψία και τοποθέτηση με λιγότερη βάση C-Face για ευκολία εγκατάστασης.
- Είναι εξοπλισμένα με περίβλημα TEFC που επιτρέπει στον αέρα ψύξης να ρέει μέσω του κινητήρα, αποτρέποντας έτσι την υπερθέρμανση.
- Αυτές οι μονάδες περιλαμβάνουν ευανάγνωστες πινακίδες για γρήγορη αναγνώριση και ρουλεμάν υψηλής ποιότητας για ταχύτητες έως και 2850 σ.α.λ.
- Διατίθενται σε τύπους μόνωσης Κατηγορίας Β και ΣΤ για να αντέχουν σε θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς Κελσίου.
Συχνές Ερωτήσεις
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μονοφασικών, διπλών και τριφασικών κινητήρων;
- Μονοφασικός κινητήρας: Το ρεύμα ρέει μέσω ενός μόνο αγωγού.
- Διφασικός κινητήρας: Το ρεύμα ρέει μέσω αγωγών 4 συρμάτων (2 για κάθε φάση).
- Τριφασικός κινητήρας: Το ρεύμα διέρχεται από 3 ξεχωριστούς αγωγούς.
Αυτοί οι κινητήρες αποτρέπουν την υπερφόρτωση;
Ναι, αυτοί οι κινητήρες Leeson διαθέτουν θερμικό προστατευτικό χειροκίνητης επαναφοράς για την αποφυγή υπερφόρτωσης.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των κινητήρων TEBC και TEFC;
Οι πλήρως κλειστοί κινητήρες με ψύξη φυσητήρα (TEBC) είναι σχεδόν πανομοιότυποι με τους κινητήρες TEFC, με την εξαίρεση ότι το σώμα του κινητήρα ψύχεται από έναν ξεχωριστό "ανεμιστήρα" τοποθετημένο στο σώμα και όχι από έναν ανεμιστήρα τοποθετημένο στον άξονα, ενώ ο κινητήρας λειτουργεί σε υψηλή Ταχύτητα.
Τι σημαίνει μόνωση Κατηγορίας Β και ΣΤ;
Αυτοί οι κινητήρες έχουν μόνωση κατηγορίας Β ή F για έλεγχο θερμοκρασίας. Οι μονωμένοι κινητήρες κατηγορίας Β μπορούν να χειριστούν θερμοκρασίες έως 130 βαθμούς C και η κατηγορία F μπορούν να αντέξουν μέγιστη θερμοκρασία 105 βαθμών C.