LEESON 113922.00 50 Hz Κινητήρας 1/2 Hp 1425 110/220 V 56c Tefc | AD7WEX 4GUJ1 / M6C14FC6K

LEESON 113922.00 Κινητήρας 50 Hz 1/2 Hp 1425 110/220 V 56c Tefc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7WEX Μοντέλο: 113922.00Cross Ref: 4GUJ1 / M6C14FC6K

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,334.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος50 Hz κινητήρα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΡουλεμάνΜπάλα
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο8.2/4.1
HP1/2
Hz50
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας9.75 "
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΧειροκίνητο
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
ΒάσηΠρόσωπο
RPM πινακίδας1425
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1401-1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Θερμική προστασίαΧειροκίνητο
Τάση110/220

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)36.68
Πλάτος πλοίου (cm)26.52
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος RPMκορνίζαΠλήρες φορτίοΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.Μήκος άξοναΘερμική προστασίαHPΤιμή
LEESON 113921.00 50 Hz Κινητήρας 1/3 Hp 1425 110/220 V 56c Tefc | AD7WEW 4GUH9 / M6C14FC5 F 113921.001401-150056C6.4/3.21.05 / 8 "1.875 "Χειροκίνητο1/3€1,088.71
LEESON 113923.00 Μοτέρ 50 Hz 3/4 Hp 1425 110/220 V 56c Tefc | AD7WEY 4GUJ2 / M6C14FC7J 113923.001401-150056C11.8/5.91.05 / 8 "1.875 "Χειροκίνητο3/4€1,250.06
LEESON 113924.00 50 Hz Motor 1 Hp 1425 110/220 V 56c Tefc | AD7WEZ 4GUJ3 / M6C14FC8 Κ 113924.001401-150056C12.8/6.41.05 / 8 "1.875 "Χειροκίνητο1€1,392.69
LEESON 113925.00 50 Hz Motor 1-1 / 2hp 1425 110 / 220v 56c Tefc | AD7WFA 4GUJ4 / P6K14FC4L 113925.001401-150056C17.2/8.61.05 / 8 "1.875 "Χειροκίνητο1.5€1,722.39
LEESON 120990.00 Μοτέρ 50 Hz 2 Hp 2850 110/220 V 145tc Tefc | AD7WFR 4GUL1 / C145K28FC2 G 120990.001801-3000145TC17.2/8.61.157 / 8 "2.25 "Κανένας2€1,312.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 113922.00 Κινητήρας 50 Hz 1/2 Hp 1425 110/220 V 56c Tefc
€1,334.54 /μονάδα