Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LEGRIS 3109 60 14 Αρσενικό αγκώνα 90 μοίρες 3/8 MNPT x Tube - PK10 | AB2WWF 1PFB8

LEGRIS 3109 60 14 Αρσενικό αγκώνα 90 μοιρών 3/8" MNPT x Tube - PK10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2WWF Μοντέλο: 3109 60 14Cross Ref: 1PFB8

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€114.48 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες
Βασικό υλικόΣυνδυασμός πλαστικών / μετάλλων
Υλικό σώματοςΓυάλινο γεμάτο νάιλον και επινικελωμένο ορείχαλκο
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος15mm
Μέγιστη. Πίεση290 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 175 βαθμούς F
Tube Size3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Με στεγανοποιητικό νήματος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΕίδοςTube SizePkg. Ποσ.Τιμή
LEGRIS 3182 04 56 Plug-In Elbow 5/32" x 1/4" - PK10 | AA9HKN 1DDU2 3182 04 56πλαστικόςΝάιλον γεμάτο γυαλίΣωλήνας x στέλεχοςΑγκώνας, 90 μοίρες5 / 32 "10€100.96
LEGRIS 3889 04 11 Compact Ebow, 316L Inox, Push-To-Connect X Mnpt 2 PK | CN8BPY 1PFL5 3889 04 11---Elbow-2€25.00
LEGRIS 3889 62 18 Compact Ebow, 316L Stainless Steel, Push-To-Connect X Mnpt 2 PK | CN8BPZ 1DFJ3 3889 62 18---Elbow-2€429.45
LEGRIS 3809 06 11 Elbow, 316L Stainless Steel, Push-To-Connect X Mnpt, 2 PK | CN8BQA 1DFG4 3809 06 11---Elbow-2€28.40
LEGRIS 3899 04 20 Elbow, 316L Stainless Steel, Push-To-Connect X Munf, 2 PK | CN8BQB 1PFP8 3899 04 20---Elbow-2€31.04
LEGRIS 0102 08 00 Ebow, 90 Deg, Brass, Compression X Compression 10 PK | CP2DMC 46M695 0102 08 00---Elbow-10€266.42
LEGRIS 0102 12 00 Ebow, 90 Deg, Brass, Compression X Compression 10 PK | CP2DMD 46M697 0102 12 00---Elbow-10€494.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEGRIS 3109 60 14 Αρσενικό αγκώνα 90 μοιρών 3/8" MNPT x Tube - PK10
€114.48 /πακέτο