Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LEGRIS 3108 06 11 Αρσενικό μπλουζάκι 6mmod x 1/8 Npt - Πακέτο 10 | AE7BUW 5WRY7

LEGRIS 3108 06 11 Male Branch Tee 6mmod x 1/8 Npt - Pack of 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7BUW Μοντέλο: 3108 06 11Cross Ref: 5WRY7

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€133.69 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικό υποκατάστημα Tee
Βασικό υλικόΣυνδυασμός πλαστικών / μετάλλων
Υλικό σώματοςΓυάλινο γεμάτο νάιλον και επινικελωμένο ορείχαλκο
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος11mm
Μέγιστη. Πίεση290 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 175 βαθμούς F
Tube Size6mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Με στεγανοποιητικό νήματος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγεθος σωλήναTube SizePkg. Ποσ.Τιμή
LEGRIS 3108 08 11 Αρσενικό κλαδί μπλουζιού 1/8 ίντσας Npt - Πακέτο 10 | AA9HDA 1DCL6 3108 08 11Σωλήνας x MNPT-1 / 8 "5/16 "ή 8 mm10€148.73
LEGRIS 3108 08 14 Ανδρικό νήμα από μπλουζάκι 1/4 ίντσας Npt - Πακέτο 10 | AA9HDC 1DCL8 3108 08 14Σωλήνας x MNPT-1 / 4 "5/16 "ή 8 mm10€173.00
LEGRIS 3108 08 18 Αρσενικό υποκατάστημα μπλουζάκι 3/8 ίντσες Npt - Πακέτο 10 | AA9HDE 1DCN1 3108 08 18Σωλήνας x MNPT-3 / 8 "5/16 "ή 8 mm10€160.51
LEGRIS 3108 60 22 Αρσενικό κλαδί μπλουζάκι 1/2 ίντσας Npt - Πακέτο 10 | AA9HDH 1DCN5 3108 60 22Σωλήνας x MNPT-1 / 2 "3 / 8 "10€242.94
LEGRIS 3108 04 11 Αρσενικό υποκατάστημα Tee 5/32 T 1/8 P Mnpt - Πακέτο 10 | AB2WVK 1PEV9 3108 04 11Σωλήνας x MNPT11mm1 / 8 "5/32 "ή 4 mm10€114.98
LEGRIS 3108 04 14 Ανδρικό υποκατάστημα Tee 5/32 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 290 Psi - Πακέτο 10 | AB2WVL 1PEW1 3108 04 14Σωλήνας x MNPT14mm1 / 4 "5/32 "ή 4 mm10€160.36
LEGRIS 3108 53 11 Αρσενικό μπλουζάκι 1/8 ίντσας Εξωτερική διάμετρος 290 Psi - Πακέτο 10 | AB2WVN 1PEW8 3108 53 11Σωλήνας x MNPT11mm1 / 8 "1 / 8 "10€122.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEGRIS 3108 06 11 Male Branch Tee 6mmod x 1/8 Npt - Pack of 10
€133.69 /πακέτο