Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Υποδοχή παρακολούθησης γείωσης LEGRAND PS5369XGCM 5-20r 20a | AB2WZA 1PGK4

LEGRAND Συνδετήρας παρακολούθησης γείωσης PS5369XGCM 5-20r 20a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2WZA Μοντέλο: PS5369XGCMCross Ref: 1PGK4
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
€54.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας παρακολούθησης γείωσης
Ενισχυτές20A
ΑντιμικροβιακόΟχι
ΧρώμαΜαύρο άσπρο
Μέγεθος καλωδίου0.230 έως 0.720 "
ΒαθμόςΧαρακτηριστικά
Εκτίμηση IP20
ΥλικόΝάιλον
Διαμόρφωση NEMA5-20R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Φάση1
Τάση125 VAC
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8536694020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Υγρασία, σκόνη και καιρός
    • Υπο-μάρκα: PASS AND SEYMOUR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΔιαμόρφωση NEMAΤάσηΤιμή
Σύνδεσμος επιτήρησης εδάφους LEGRAND PS5469XGCM 6-20r 20a | AB2WZB 1PGK5 PS5469XGCM20A6-20R250 VAC€57.95
Υποδοχή παρακολούθησης γείωσης LEGRAND PS5669XGCM 6-15r 15a | AB2WZC 1PGK6 PS5669XGCM15A6-15R250 VAC€90.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEGRAND Συνδετήρας παρακολούθησης γείωσης PS5369XGCM 5-20r 20a
€54.34 /μονάδα