LEGACY L8041FZ-GRA Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα 1/2 ίντσας 50 πόδια Μήκος 300 Psi 150f | AE4JWM 5LAL3

LEGACY L8041FZ-GRA Καρούλι σωλήνα 1/2 ίντσας 50 πόδια Μήκος 300 Psi 150f

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4JWM Μοντέλο: L8041FZ-GRACross Ref: 5LAL3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€659.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ο σωλήνας τελειώνει1/2 "(Μ) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναΝαι
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Υλικό σωλήναΥβριδικό πολυμερές με πλεξούδα πολυεστέρα
Έξοδος σωλήνα (In.)1/2 "(Μ) NPT
ΜάνταλοΦορτωμένο ελατήριο
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
ΒάσηΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό
συνολικό ύψος19.25 "
Συνολικό μήκος19 "
συνολικό πλάτος7.75 "
Είσοδος κυλίνδρου1/2 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςViton
Περιστρεφόμενο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.84
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ3917390050
Χώρα ΠροέλευσηςES

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίσοδος κυλίνδρουΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΥλικό σωλήναΜέγιστη. Θερμ.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
LEGACY L8230N-GRA Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσες 30 πόδια μήκος 300 psi | AD2NDM 3RWR8 L8230N-GRA1/4 "(Μ) NPT3 / 8 "30ft.πολυουρεθάνης140 βαθμοί F12.25 "13.5 "6.375 "€126.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEGACY L8041FZ-GRA Καρούλι σωλήνα 1/2 ίντσας 50 πόδια Μήκος 300 Psi 150f
€659.00 /μονάδα