Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LEESON M1125127.00 CM31P17FZ1 Κινητήρας AC | AJ2WVT CM31P17FZ1

LEESON M1125127.00 CM31P17FZ1 Κινητήρας AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2WVT Μοντέλο: M1125127.00Cross Ref: CM31P17FZ1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,063.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC
ΣυνέλευσηM1040689
ΚώδικαςC
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα31
Πλήρες φορτίο.9
Μονωτική κατηγορίαF4
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Αρ. ΣειράPZ
ΒάσηΆμεση έκπτωση
συσκευασίαM1307027.01
Φάση1
ΠεριστροφήΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
RPM9
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1/2
Τύπος άξοναΠΑΡΑΛΛΗΛΟ
ΧαρακτηριστικάPF
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)16.99
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)19.51

Λεπτομέρειες:

    • HPKW: 06
    • Πινακίδα: M1004149.02
    • Overrlung Ld .: 155
    • Τύλιγμα: MP3141
    • ΟΜΑΔΑ: 1 Γ
    • Χρώμα: M1305027.01

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνέλευσηΠερίφραξηΠλήρες φορτίοRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΧαρακτηριστικάΤιμή
LEESON M1125050.00 CM31P17NZ1 Κινητήρας AC | AJ2WVM CM31P17NZ1 M1125050.00M1040366ΔΕΔ.41.91.0PN€1,231.35
Κινητήρας AC LEESON M1125128.00 CM31P17FZ2 | AJ2WVU CM31P17FZ2 M1125128.00M1040689TEFC.9191.0PF€1,051.86
Κινητήρας AC LEESON M1125129.00 CM31P17FZ3 | AJ2WVV CM31P17FZ3 M1125129.00M1040689TEFC.9281.0PF€968.78
Κινητήρας AC LEESON M1125130.00 CM31P17FZ4 | AJ2WVW CM31P17FZ4 M1125130.00M1040689TEFC.9571PF€925.92
Κινητήρας AC LEESON M1125131.00 CM31P17FZ5 | AJ2WVX CM31P17FZ5 M1125131.00M1040689TEFC.9941.0PF€866.08
Κινητήρας AC LEESON M1125132.00 CM31P17FZ6 | AJ2WVY CM31P17FZ6 M1125132.00M1040689TEFC.91421.0PF€1,002.02
Κινητήρας AC LEESON M1125133.00 CM31P17FZ7 | AJ2WVZ CM31P17FZ7 M1125133.00M1040689TEFC.92831.0PF€902.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON M1125127.00 CM31P17FZ1 Κινητήρας AC
€1,063.57 /μονάδα