LEESON M099461.00 A48P11NB26A Κινητήρας HVAC | AJ2WTZ A48P11NB26A

LEESON M099461.00 A48P11NB26A Κινητήρας HVAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2WTZ Μοντέλο: M099461.00Cross Ref: A48P11NB26A

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€538.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
ΚώδικαςB
ΥπηρεσίεςN
DutyΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα48YZ
Πλήρες φορτίο3.4 / 1.7
HP1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW0.25
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραMEG69RX
ΒάσηΆκαμπτος
Φάση1
Συντελεστής ισχύος89
ΑπάτηΑΥΤΌΜΑΤΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1060
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάPN
Τάση115 / 230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαταστάθηκε από Leeson - A099461.00
    • Απόδοση 100%: 67
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Τύλιγμα: QP55610
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON M099461.00 A48P11NB26A Κινητήρας HVAC
€538.23 /μονάδα