LEESON LM15675 AF6B10T61 Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2VLE AF6B10T61

LEESON LM15675 AF6B10T61 κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2VLE Μοντέλο: LM15675Cross Ref: AF6B10T61

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,066.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΚώδικαςH
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα256T
Πλήρες φορτίο26.2 / 13.1
HP10
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW7.46
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος79 / 82
ΠεριστροφήREV
RPM1200 / 1000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25 / 1.0
ΧαρακτηριστικάTFL
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 132.3
Ύψος πλοίου (cm)20.62
Μήκος πλοίου (cm)41.61
Πλάτος πλοίου (cm)26.67

Λεπτομέρειες:

    • Ρουλεμάν OPE: 208
    • Αριθμός CC: CC004A
    • Ρουλεμάν PE: 309
    • Τύλιγμα: 256674
    • ΟΜΑΔΑ: 6
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
    • S. F Amps: 32 / 16
    • Απόδοση 100%: 91 / 89.5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοkWΣυνέλευσηΥπηρεσίεςΛίπανσηΘερμική προστασία κινητήρασυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςRPMΤιμή
LEESON 100905.00 C4T34FB2D Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PJV C4T34FB2D 100905.00. 37LO100905-Polyrex EM-B693600€446.72
LEESON 100961.00 C4T17FB4C Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PKA C4T17FB4C 100961.00. 37LO100961BMULTEMP SRL-B621800€531.66
LEESON 101647.00 C4T17FB10C Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PLY C4T17FB10C 101647.000.25LO101647BΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-B61.11800€453.45
LEESON 103020.00 C4T17FH13A Γενικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2PQT C4T17FH13A 103020.00. 37LO103020-ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ7ΑΜ035Α5B69 / 74.71800 / 1500€643.50
LEESON 114618.00 C6T8FB11C Μοτέρ γενικής χρήσης | AJ2QPK C6T8FB11C 114618.00. 37-BPolyrex EM-B48.2900€1,048.67
LEESON 116739.00 C6T17FB152B Μηχανή γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2QUU C6T17FB152B 116739.000.56-BPolyrex EM9700K46B72 / 81.61800 / 1500€674.05
LEESON 116757.00 C6T17FB151B Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2QVM C6T17FB151B 116757.000.75-BPolyrex EM9700K46B68.5 / 781800 / 1500-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON LM15675 AF6B10T61 κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz
€3,066.88 /μονάδα